・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
適合サイズ最大:11インチ
アーム長さ(mm)367
取付け方法クランプ, 支柱
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。
5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。
7~12インチまでのサイズに対応しています。
各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。
クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm)
当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック
材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール
質量(kg)1.6
色ブラック
使用工具手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源DC24V/1A
ケーブル長(m)約2
光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
調光の可否可
7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂
色ブラック
質量(g)870
使用工具手袋
アーム長さ(mm)328
組立時間20分
適合モニターサイズ(最大)11インチ
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.8
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)(最大)10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂
質量(kg)0.9
色ブラック
使用工具手袋
アーム長さ(mm)328
組立時間20分
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
コネクタDC
光束(Lm)約900
調光方式無段階調光
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
クリップアームを搭載。
手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~90mm、深さ55mm以上のドリンクホルダーのある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下、ドリンクホルダー:直径65~90、深さ55以上
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電できる、ワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:約65
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
設置寸法(mm)W65×D75以上
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:約65
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
設置寸法(mm)W65×D75以上
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電できる、ワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付, エアコンルーバーに取付
適合車種直径65~90mm、深さ55mm以上のドリンクホルダーのある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下、ドリンクホルダー:直径65~90、深さ55以上
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード