カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • スマホ/タブレットスタンド(2)
    • WEBカメラ(4)
  • 家電(1)
    • 三脚(1)
  • 測定用品(4)
    • 顕微鏡その他関連用品(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • SFC(エス・エフ・シー)(7)
  • ハクバ写真産業(5)
  • Manfrotto(6)
  • アズワン(1)
  • エツミ(15)
  • LPL(7)
  • king(2)
  • アーキサイト(1)
  • StarTech.com(1)
  • エレコム(129)
  • トリニティ(81)
  • TORRAS(56)
  • Simplism(30)
  • サンワサプライ(11)
  • エスコ(8)
  • レイ・アウト(8)
  • ナリカ(6)
  • ラスタバナナ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撮影スタンド」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
88,980税込97,878
1個
予約販売
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド倍率最大390倍(32インチモニター使用時)対応OSWindows11、10、8.1、8、7センサーCMOS、1/2.8インチインターフェースUSB解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160LED8灯(白色)フォーカス手動、 オートフォーカス対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP画素数840万画素カメラ仕様デジタル顕微鏡ビデオ仕様AVI
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)120ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50レンズF2.1 f=8mmセンサーCMOS、1/2.7インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大250解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス手動画素数200万画素フレームレート30fps画角(水平)35度、(対角)44度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離3cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)1
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)約109ケーブル長(m)約3対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27レンズF2.0f=3.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)220インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス消費電力(mA)220解像度ビデオ:最大1920×1080ホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素最低被写体照度(Lux)10以上フレームレート最大30fps画角水平60度ビデオフォーマットYUY2M/JPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
材質スチール耐荷重0.5kgねじ径(inch)1/4インチネジ
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
当日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
仕様最高地上高:425mm材質アルミ耐荷重240kgねじ径(inch)1/4インチネジ地上高さ(mm)210
三脚(200-DGCAM018) サンワダイレクト三脚(200-DGCAM018)サンワダイレクト
1,498税込1,648
1個
当日出荷
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。 写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。 360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
材質ABS質量(g)約80耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ取扱説明書なし
ホルダー(200-DGCAM009) サンワダイレクトホルダー(200-DGCAM009)サンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55取扱説明書日本語取扱説明書あり
ホルダー(200-CAM030) サンワダイレクトホルダー(200-CAM030)サンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
7~10型のタブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はラバー素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
取付用ねじ穴三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考収納寸法(最大)_W245mm※7~10.1型タブレット対応参考収納寸法(最小)_W145mm取扱説明書あり
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
USB顕微鏡 サンワダイレクトUSB顕微鏡サンワダイレクト(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。 撮影台を兼ねた専用台座を付属。 スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付。 手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書対応OSWindows10,8.1,8,7倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0解像度【静止画】最大1600×1200フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI画素数200万画素
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4センサーCMOSセンサー(1/3インチ)インターフェースUSBディスプレイ3インチTFT液晶解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA対応メディアmicroSDHCカードフォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI動作時間最長3時間(LED消灯時)画素数500万画素
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら