ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個、棚板3枚
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個、棚板3枚
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ブラウン
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
レーザープリンタの下スペースを有効に使えるマルチラックです。シュッレーダー、インクや用紙などの消耗品を一括で収納ができます。天板は分割式でシュレッダーを設置した時に上からのアクセスが可能な設計です。中棚は自由に設置できるので収納物にあわせて配置ができるので自由度の高い設置が可能です。天板後ろ側は切欠きが入っており壁に付けてもケーブル配線が可能です。ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
耐荷重(kg)50(天板)30、(中棚)10
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
カーブ型天板が一般的な長方形天板にくらべ、より体にフィットします。
天板後方は切欠きを付けており壁に寄せて配線やモニターアームの設置が出来ます。
天板カラーはカーボン調でスタイリッシュな雰囲気を演出出来ます。
天板裏にはコード受けが付いているので机上がスッキリお使い頂けます。
フレームZ脚は前後どちらの向きにも設定出来るので使い勝手に合わせてお使い頂けます。
アジャスター仕様でガタつき防止出来ます。
材質天板:木製(MDF)+カーボンPVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
奥行(mm)天板:600
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)約50
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
フレーム色ブラック
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)1200
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.23MB)
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。
上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。
ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。
上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。
ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。
天板の下にケーブルホルダーが付属します。
下棚が付属し、小物や本を設置することができます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)505
寸法W(mm)(天板)1015
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
プレステ5(PS5)やSwitchなどのゲーム機やソフト、コントローラーなどの周辺機器をすっきりまとめて収納できる収納BOXです。ヘッドホンやケーブル収納に便利なフックが2個付いています。小さい棚板は高さを変えられるので、置くものに合わせて調整できます。背面はオープンで壁との隙間ができる構造になっており熱がこもりにくい仕様となっています。背面は脱落防止&ケーブル遠し構造なので、電源コード、充電ケーブル、HDMIケーブルが配線しやすくなっています。キャスター付きなので掃除などの際に移動させるのも簡単です。本体サイズ(約) : W460×D350×H900mm。重量:18.3Kg 。梱包:160サイズ(1025×430×115mm)1570。材質:本体(パーティクルボード)天板・側板・底板・引き出し(MDF+PVCシート)
材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,手袋
色(天板)ブラック
組立時間50分
総耐荷重(kg)12
組立人数1
関連キーワード