17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品ケーブルタイ×2 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法組立出荷 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 2パターンの脚の休息が可能。 フットレスト部は無段階で角度調整が可能。 フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。 脚に適度な刺激を与える溝が付いています。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質PP、スチール ブラック 使用工具手袋 組立時間20分 組立人数1人
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 折り畳めるので、省スペースで足元に収納できます。 1kgを切る軽さで持ち運びに便利。 フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質フレーム/ABS、足置き部/アルミ ブラック
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワダイレクトフットレスト
クッションには低反発ウレタンを採用。 ムレにくいメッシュ素材を採用。 上下は取り外し可能なので、高さの変更や、自由な配置が可能。 底部には滑り止めが付いています。 持ち運びしやすい取っ手付き。 フットレストだけでなく、椅子の背もたれに置けばランバーサポートになるなど、用途も豊富。
材質低反発ウレタンフォーム 入数1 ブラック 仕様●個口数:1個口●主要成型部品:ウレタンフォーム、ポリエステル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 三段階の高さで固定が可能です。 脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。 スイング範囲も大きく、脚の運動になります。 頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。 脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)15 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×50~235 質量(kg)約1.9 総耐荷重(kg)15 材質HDPE(高密度ポリウレタン) 保証期間初期不良のみ
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

サンワダイレクトスタビライザー(前後用)
100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む) ブラック 付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)8 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 色(フレーム)ライトグレー
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 通常のフットレストスタイルと、ふくらはぎ休息スタイルの2パターンで休息可能。 脚を置いてオットマンにもなります。 耐荷重80kgですので、座ることも可能です。 頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。 脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。 クッションは取り外しが可能です。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)80 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×310~415×230~340 質量(kg)約2.5 総耐荷重(kg)80 材質HDPE(高密度ポリウレタン) 保証期間初期不良のみ
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト
高さは2段階で調整可能。左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。
仕様個口数:1個口 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)約20 組立人数1
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

足を快適にサポートするフットレストです。 立った状態の時でも足置きとして使用することができます。 バーをフラットにして、乗ることができます。 バランスを取り、まっすぐ立つことで体幹を鍛えられます。 脚を乗せるバー部分は動き、脚の角度に合わせることができます。 フットレストに足を乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
ブラック 材質フレーム/ABS足置き部/アルミ 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 総耐荷重(kg)80
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。 軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。 足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。 側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。 脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。 ※角度固定の場合 樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。 使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約30 組立人数1
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト
オットマンとしても使用することが出来る2WAYフットレストです。フットレストの足置き台部分は3段階で高さ調節可能です。無段階で角度調節することが出来ます。角度調節はネジを締めることで固さの調節が可能です。足裏に快適な刺激を与える凹凸、ローラーが付いています。オットマン部分にはクッションが施されています。位置がずれにくい滑り止め付きです。
フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 総耐荷重(kg)約40 組立人数1
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。 サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。 (高さ約29~41cm) 側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。 握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。 天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。 折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。 マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。 脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。 後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。 サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り 寸法t(mm)(天板)12 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)620 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(天板)グレー 色(フレーム)シルバー 高さ調節5段階 290~410mm P30 総耐荷重(kg)5 角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト_2WAY
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。横幅555mmのロングタイプでゆったり使用できます。軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。中央部に足の裏を刺激するローラーがついています。※角度固定の場合。樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約60 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

付属品滑り止めマット 材質スチール、プラスチック 質量(kg)0.97 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×127×37
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトホルダー
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。 工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。 ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。 タブレットを収納する定位置としても最適です。 書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。 スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書 材質スチール 質量(kg)約1.3 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200 適合機器(台数)1 クランプ対応 形態ノックダウン組立式(お客様組立式) 固定方法置き型 適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品滑り止めマット 材質スチール、プラスチック 質量(kg)1.47 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×127×37
1台
3,490 税込3,839
4日以内出荷