2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(cm)91 付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1 質量(kg)22 規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×1395~1795 適合モニターサイズ32~75型 総耐荷重(kg)50
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm)75 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg)12.5 規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606 適合モニターサイズ32~65型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷