「窓用洗剤」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。
水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。
電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。
コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。
窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。
仕様重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国
サイズW280×D98×H340mm
定格電力(W)12
消費電力12W
バッテリーリチウム
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3時間
稼動音(dB(A))約68db
使用可能時間(分間)35分
連続動作時間約35分(フル充電時)
タンク容量150ml
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
関連キーワード