5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56 質量(g)約48 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 レンズF2.5、f=2.85mm 画角対角120° 解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh)1200 動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間)3~4 対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカーあり/なし 付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m レンズf=3.18、F=1.6 センサーCMOS マイクロホンモノラル 波長(nm)(赤外線)940 インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ 解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720P インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 スピーカーあり LED(赤外線LED)4灯 トリガー(速度)0.2秒 撮影枚数連続10枚 フォーカス固定 画素数200万画素 画角(対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux)0 人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。 従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。 高解像度4K撮影が可能。 高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。 スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP66防水設計。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状BOX型 保護等級IP66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74.6×43×104 質量(g)約142(電池含まず) センサーCMOS 画素数800万画素 フォーカス固定 レンズF=1.6 解像度【ビデオ】3840×2160/10fps・2688×1520/20fps・1920×1080/30fps・1280×720/60fps・1280×720/30fps・848×480/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps・【静止画】5200×3900(デジタル補正)・4608×3456(デジタル補正)・4000×3000(デジタル補正)・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 画角70度 LED使用数(個)2(赤外線) センサー感知範囲人感センサー:20m/60度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります インターバル5秒~59秒、1~60分(撮影) 撮影枚数連続10枚 撮影時間(秒)3~59/1~10分(動画) 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12 撮影モード写真/動画/写真+動画 画面サイズ2インチ 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨 電源単三電池4本 付属品micro USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、固定用ベルト(ケーブル長約180cm)、固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:850、赤外線フラッシュ距離:12m、トリガー速度:0.2秒、撮影スタンバイ時間:最大6ヶ月
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトスマートホームカメラ
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。 カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。 同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。
使用場所屋内 形状小型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58 質量(g)約146 センサーCMOSセンサー 画素数200万画素 解像度1920×1080 映像圧縮方式H.264 フォーカス固定 画角100度 可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60 フレームレート最大25fps 最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯 LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード 赤外線投光距離10m 消費電力5V/1A 電源(V)DC5/1A 無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n 対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB) マイク/スピーカーあり/あり 付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
400-CAM101SET専用の増設カメラです。 最大2台まで接続が可能です。 Telec(技術基準適合:通称技適)を取得した電波法を準拠した商品です。 (日本国内では電波法を無視した違法商品ばかりです、この商品は技適認証をクリアしている事をアピールしてください)
防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状小型 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 解像度ビデオ:1280×720 画角60度(対角) 消費電力(A)1/5V マイク/スピーカーモノラル/あり 電源家庭用AC100V(専用ACアダプタ付属) 通信距離(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×110 質量(g)約235 付属品ACアダプタ×2個、カメラ用ケーブル×1本(ケーブル長:約175cm)、モニター用ケーブル×1本(ケーブル長:約190cm)、ブラケット×1、タッピングネジ×2、アンカー×2 保証期間ご購入日より6か月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷