「雷 lan」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
エコ商品
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数4 コンセント形状2P/ノーマル 機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキング アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットなし プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
エコ商品
雷サージから機器を守ります。 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。雷ガードが作動しいるかどうかランプで確認ができます。 *雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
ホワイト 規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型 機能絶縁キャップ付、耐トラッキング、雷ガード、ランプ付 アース端子なし マグネットなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)455 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト 質量(g)約480(ケーブル除く) スイッチ一括・個別スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数10 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く) 電源コード(m)2 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm 保証期間初期不良のみ 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 バリスタ電圧(V)395 サージ電流(A)2500 雷ガード
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり、(電話回線)なし
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り) 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P(ノーマルタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネットあり プラグ形状スイング 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ダークブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ライト木目 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ