「a4ファイルラック 2段」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品ブックエンド(4本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。
天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
天板耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)MDF
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
落ち着いた木目柄のデスク下ワゴンです。
キャスター付きでちょっとした移動も楽々出来ます。
高さ600mmでデスク下にスッキリ収まります。
中棚は2段階に可変できA4ファイルも収納可能です。
取手は持ち易いコの字型で左右どちらにでも取付可能です。
キャスターはラバー素材でフローリングでも傷がつきにくい仕様です。
仕様天板サイズ_t:16mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:410mm
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)35
キャスターあり
フレーム色木目
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数2
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口
材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)20各棚10Kg
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)570
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード