カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- LANケーブル(11)
- 電気材料(1)
- モジュラープラグ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(6)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(7)
- 3~5未満(7)
- 5~10未満(7)
- 10~50未満(5)
- 100以上(2)
規格
- CAT3(2)
- CAT6(1)
- CAT6A(5)
色
オレンジ(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(6)
ホワイト(4)
構造
- より線(5)
- 単線(3)
コネクタ
- あり(5)
- なし(1)
給電方式
- PoE対応(1)
- PoE非対応(1)
PoE対応・PoE非対応
爪折れ防止
- 対応(4)
- 非対応(2)
対応・非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 23(1)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(3)
- 34(1)
23・24・26・30・34
ケーブル外径(Φmm)
- 1~2未満(1)
- 3~4未満(2)
- 5~6未満(4)
- 8~9未満(1)
1~2未満・3~4未満・5~6未満・8~9未満
結線方式
- ストレート結線(7)
ストレート結線
使用場所
- 屋外(1)
屋外
コネクタ形状
- その他(11)
その他
ブランド
- サンワダイレクト
- エレコム(39)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ELPA(1)
- 協和ハーモネット(5)
- サンワサプライ(54)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- 通信興業(2)
- BELDEN(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(49)
- AMPHENOL(19)
- ATEN(45)
- Hirschmann Test & Measurement(37)
- ROLINE(209)
- RS PRO(36)
- StarTech.com(46)
- ハーティング(25)
- フエニックス・コンタクト(24)
- 日本製線(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応






LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ
サンワダイレクト¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷サンワダイレクトオリジナル商品。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681本当日出荷屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。窓の隙間やドアのすき間を利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。窓を閉めるときは、急激な力を加えないよう静かに閉めてください。ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。2本同時に本製品をお使いにならないでください。付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本、取扱説明書なしコネクタ形状RJ-45メス/メス保証期間初期不良のみケーブルケーブル構造:UTPケーブル長(cm)44結線ストレート全結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。寸法(幅W×高さH)(mm)【ブーツ挿入口】9.9×5.7適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合加工【芯線】貫通型(透過型)ピンタイプ50μm金メッキピン保証期間初期不良のみ適合ケーブル500-LAN6A-CB300BL、500-LAN6A-CB300W、500-LAN6A-CB100BL、500-LAN6A-CB100W、500-LAN6-CB300BL、500-LAN6-CB300W、500-LAN6-CB100BL、500-LAN6-CB100W、ケーブル【導体】単線、より線両対応コネクタプルアップ適合工具【かしめ】500-LAN-TL1【外皮むき】500-LAN-TL2入数コネクタ×10個RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)
LANアダプタ CAT6A STP
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。付属品取扱説明書なし色ガンメタリックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタ製品質量(g)11.6保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.23×8.7×1.53結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプアダプタ構造:STP
LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定
サンワダイレクト¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。色ケーブル:ブルーコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機などケーブルより線、ストレート全結線、30AWG適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
LANケーブル
サンワダイレクト¥44,980税込¥49,4781本当日出荷リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。ケーブル長(m)40(延長部)、1(付属品)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8付属品CAT6A LANケーブル1m仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査材質PURジャケットケーブル形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブル色ブラック直径(Φmm)ドラム:240規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310コネクタありシールドSFUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])23カテゴリーCAT6A
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A
サンワダイレクト¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。コネクタの抜き差しがスムーズなへの字ラッチコネクタを採用しています。断線に強く、しなやかなメッシュケーブルを採用しています。使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。コネクタ形状USB A-RJ-45周波数特性250MHz保証期間初期不良のみケーブルケーブル構造:UTP通信速度1Gbps結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5LANカテゴリカテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル色ブラック
LANケーブル
サンワダイレクト¥489~税込¥538~1本当日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)5.8色ブルー規格CAT6A適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線導体より線ケーブル太さ(mm)5.8給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応〇
LANケーブル
サンワダイレクト¥539~税込¥593~1本当日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル
サンワダイレクト¥429~税込¥472~1本当日出荷次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。適合規格10G BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。シールドUTPケーブルケーブルサイズ(AWG)30


LANケーブル
サンワダイレクト¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。 カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。 ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。通信速度10Gbps伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)5.8仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。芯数(ケーブル)8芯(4P)特性インピーダンス100Ωケーブル(構造)UTPシールドUTP4対(8芯)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCat6A


LANケーブル
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)5.8規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ無シールドUTP(4対)結線方式ストレート導体単線ケーブル太さ(mm)5.8導体サイズ(AWG[mm2])30AWG給電方式PoE非対応爪折れ防止-ケーブルタイプスタンダードカテゴリーCat6A
RJ-45用中継アダプタ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。色シルバー質量(g)12規格CAT6Aコネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14ケーブルSTP(4対)結線ストレート適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)給電方式UPoE、PoE+、PoEメス形状RJ-45変換タイプメス・メスコネクタ1STPコネクタ2RJ-45
LANケーブル
サンワダイレクト¥889~税込¥978~1本3日以内出荷抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。 エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様●色配線:TIA/EIA-568B●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードシールドUTP通信速度10Gbps通信規格10G BASE-T結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)3.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら