LANアダプタ CAT6A STP
上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。
RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。
カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
- 付属品
- 取扱説明書なし
- 色
- ガンメタリック
- コネクタ形状
- RJ-45シールドオス・メスコネクタ
- 製品質量(g)
- 11.6
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約2.23×8.7×1.53
- 結線
- ストレート結線
- 適合伝送帯域
- カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- アダプタタイプ
- アダプタ構造:STP
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ















![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)








![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328159-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328281-260930-02.jpg)






