カテゴリ

  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(21)
  • セルスター(15)
  • Vivotek(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • エレコム(11)
  • MCO(11)
  • M5Stack(10)
  • エスコ(9)
  • 共立電子産業(8)
  • Gigastone(8)
  • オーム電機(7)
  • コムテック(7)
  • エンプレイス(7)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(7)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](6)
  • ライソン(6)
  • SecuSTATION(6)

「microsd 32」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト

    カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD

    サンワダイレクト
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。
    仕様●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート質量(g)約680消費電力(W)約1.4電源DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。方式エンコード:ハードウェアエンコード使用時間テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)周波数範囲60~10,000Hz保証期間ご購入日より6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×4.7(取っ手を除く)スピーカー4Ω 3W音声記録MPEG-1(mp3)スロットmicroSDカードスロットケーブル長(cm)約75
  • ボイスレコーダー サンワダイレクト

    ボイスレコーダー

    サンワダイレクト
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
    仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個)電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー8GB対応メディアmicroSDHC 32GBまで再生可能時間10時間録音方式MP3再生形式MP3/WAV
  • 拡声器スピーカー ワイヤレス サンワダイレクト

    拡声器スピーカー ワイヤレス

    サンワダイレクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。
    セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池最大出力(W)【拡声器スピーカー部】実用:30直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間バッテリー容量(Ah)【拡声器スピーカー部】2.6、【ワイヤレスマイク】0.5バッテリー電圧(V)【拡声器スピーカー部】7.4、【ワイヤレスマイク】3.7保証期間購入日より6ヶ月生産国中国S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3(ロード)、【有線ヘッドマイク部】680(1kHz)伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
    材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)最大出力(W)10電源電圧1V~10Vセンサー3インチ(直径約76mm)連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)周波数特性180Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)バッテリー容量(Ah)0.56S/N比-56dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~10V外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)充電方式microUSB
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
    仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1色ブラック電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.0外形寸法W450×D50×H60mm周波数特性100Hz~20000Hz充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
    仕様●電池1個あたりのセル数:1●電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)【電池】45.5、【拡声器スピーカー部】約185タイプハンズフリー型奥行(mm)40最大出力(W)【拡声器スピーカー部】実用:10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)入力【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100周波数特性【拡声器スピーカー部】100Hz~13000Hz、【ヘッドマイク部】100Hz~10000Hz消費電流(mA)【ヘッドマイク部】0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB~-46dB)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より6ヶ月生産国中国S/N比【ヘッドマイク部】60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】USBメモリ、microSDカード(いずれも32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)防水保護等級なしインピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】4(ロード)、【ヘッドマイク部】680(1KHz)寸法(高さ)(mm)100電池構造正極、負極、セパレーター、電解液動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68
  • デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

    デジタル顕微鏡

    サンワダイレクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
  • カードリーダー サンワダイレクト

    カードリーダー

    サンワダイレクト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。
    付属品SIMピン対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80
  • タイムラプスカメラ サンワダイレクト

    タイムラプスカメラ

    サンワダイレクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
    仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cmセット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル形状防水型電源内蔵電池ケーブル長(m)0.9センサーCMOS、1/2.78インチ保護等級IP54※カバーを付けた状態マイクロホンモノラル充電時間4時間解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960スピーカーあり動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)ホワイトバランス自動フォーカス手動バッテリー容量(mAh)3000画素数500万画素使用場所屋外対応記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)フレームレート30fpsビデオフォーマットAVIカメラ仕様カメラ種別:その他最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
  • カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクト

    カセットテープ変換プレーヤー

    サンワダイレクト
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
    仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHzセット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)記録方式MP3使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカードスピーカー50mm ×1(8Ω 1W)コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャックスロットmicroSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ消費電流380mA
  • カードリーダー サンワダイレクト

    カードリーダー

    サンワダイレクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
    対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズインターフェースUSB3.1 Gen1対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-FlashスロットmicroSDスロット×1供給電流(A)5V2.4A(最大)
  • スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth サウンドバー

    サンワダイレクト
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか46mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。木製キャビネット採用でシンプルで飽きのこないデザインです。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
    付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1、給電用USBケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書質量(kg)約1(本体のみ)電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.0最大出力(W)【実用】20(10×2)対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど周波数特性80Hz-20000Hzインピーダンス【ロード】4Ωインターフェース【充電ポート】USB Type-C電池寿命(時間)約6(ボリューム60%時)充電時間約4時間保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×9.35×4.6入力端子3.5mmステレオミニジャック、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)スピーカーサイズ(mm)(31×97×2、パッシブラジエーター×2オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • ボディカメラ 防水 高画質 サンワダイレクト

    ボディカメラ 防水 高画質

    サンワダイレクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    高画質撮影と防塵防水性能を備えたボディカメラです。3200×1800の高解像度録画に対応し、鮮明に記録できるため証拠映像としても安心です。200万画素の高感度カメラを搭載し、日中の撮影はもちろん、赤外線モードで夜間の撮影にも対応します。防塵。防水性能はIP68に準拠しており、屋外や悪天候下でも安心して使用できます。緊急時に即座に作動するブザー機能を備え、危険を知らせる手段としても活躍します。録画データはmicroSDカードに保存され、ネットワークに接続しない設計で情報漏えいの心配がありません。充電式で繰り返し使えるため、経済的で持ち運びにも便利です。クリップとマグネットの2種類のアタッチメントで、服や装備にしっかりと取り付けられます。
    形状防水・暗視型容量対応メディア/512GB質量(g)148電源リチウムポリマー電池ケーブル長(m)1.2レンズF1.8、f=2.95mmセンサーCMOS対応メディアファイルシステム/FAT32、exFAT記録方式JPG(jpg)保護等級IP68マイクロホン全指向性、-40dB液晶サイズ2インチ充電時間約4時間解像度【ビデオ】3200×1800、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1440×1080、1280×720、840×480【静止画】8800×4850、8160×4590、7040×3960、6400×3600、5600×3150、4800×2700、4000×2250保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×2.4×7.9スピーカー1W、900Hz、8Ω音声記録Wave(wav)バッテリー容量(mAh)3100動画記録方式:H.265/HEVC(mp4)、H.264/AVC(mp4)画素数200万画素使用場所屋外・屋内連続動作時間約12時間フレームレート30fps画角140°
  • カードリーダー サンワダイレクト

    カードリーダー

    サンワダイレクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ネット接続不要でバックアップを取ることができます。アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
    対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズインターフェースUSB3.1 Gen1対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-FlashスロットmicroSDスロット×1供給電流(A)5V2.4A(最大)
  • スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth サウンドバー

    サンワダイレクト
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    高さ約40ミリの超薄型設計で、テレビの前など狭いスペースにもスマートに設置できます。BluetoothやHDMI(ARC)、3.5ミリ端子接続に対応し、多様な機器と簡単に接続できます。microSDスロットとUSBポートを搭載し、USBメモリなどに保存した音楽を直接再生できます。ACアダプター駆動で安定した電力供給が可能、最大出力40Wの迫力あるサウンドを楽しめます。リモコンが付属しており、離れた場所からでも簡単に操作できて快適に使えます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
    質量(kg)約1(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/1.8A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)【実用】40(20+20)周波数特性80Hz~20000Hzインピーダンス【ロード】4Ω保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.1×8×4入力端子3.5mmステレオミニジャック、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム音声入力HDMI入力/2.0ch PCM(最大32bit 192kHz)通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)スピーカーサイズ(mm)31×97オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • FMトランスミッター サンワダイレクト

    FMトランスミッター

    サンワダイレクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
    セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
    仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps出力(W)スピーカー:1電源DC5V/2A本体質量(g)約155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC消費電流(mA)約600インターフェースUSB2.0準拠バッテリーリチウムポリマー電池解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク充電時間(時間)約2録画時間約3時間(連続)連続再生時間約5時間スロットmicroSDカードスロット端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート画面サイズ3.5型※解像度:480×320サンプルレート44.1kHz対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)映像出力HDMI端子映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)容量(GB)128
  • カードリーダー サンワダイレクト

    カードリーダー

    サンワダイレクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。 スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。 最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。 USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。 表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。 電源不要のバスパワータイプです。
    対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85%対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード ClスロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1
  • デュプリケーター SDカード サンワダイレクト

    デュプリケーター SDカード

    サンワダイレクト
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター。完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送。いろいろなフォーマットに対応。最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
    付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド寸法(mm)約W184×D104×H32枚数同時書き込み枚数:3枚製品質量(g)約500バッファメモリ128MB対応メディアSDカード、microSDカード対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)書込速度(MB/s)33
  • ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクト

    ビデオキャプチャーボックス

    サンワダイレクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
    仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書消費電力(W)約2.5電源DC5V/2Aケーブル長(m)約0.7適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)インターフェース【接続端子】USB2.0準拠最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p解像度(録画)720×480対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS保存形式USBメモリ・microSDカード接続端子(メモリー)USB AポートスロットmicroSDカードスロット記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。音声入力RCA音声端子(L/R)フレームレート30fps音声(取込方式)AAC※48kHz対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)映像出力HDMI端子映像入力RCA映像端子適合容量(GB)(メディア)最大32給電端子USB Type-Cポート
  • ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクト

    ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き

    サンワダイレクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
    インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    DisplayPort Alt Mode対応のUSB-C出力、またはHDMI出力機器の映像を高精細に録画できるビデオキャプチャー。USB-C PDポートを搭載しており、接続中の機器に給電しながら録画作業が行えます。本体には2つのボタンのみを配置し、誰でも直感的に操作できるシンプル設計です。設定に迷わずすぐ使えます。HDMI出力ポートを備え、入力映像と同じ解像度でモニターへ出力可能。録画しながらリアルタイムで映像を確認できます。最大3840×2160p60の入力と1920×1080p60での録画に対応し、高精細な映像をスムーズに保存できます。ゲームプレイの録画や研修。授業内容の保存など、個人利用からビジネスまで幅広いシーンで活躍します。
    付属品日本語取扱説明書あり質量(g)70電源(V)DC5消費電力(W)3.5ケーブル長(m)HDMIケーブル/約1.5、USB Type-Cケーブル/約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×60×18対応機種対応入力機器:USB-C映像出力を備えたスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなど、HDMI出力に対応した機器。対応出力機器:HDMI端子を標準搭載しているテレビ、外部モニターなど。対応入力解像度:最大3840×2160/60fps・1080p/60fps・720p・480pなど、出力解像度:最大3840×2160/60fps、対応ファイルシステム:FAT32、exFAT、NTFS、メディア容量:4GB~1TB記録方式動画記録方式:H.264/AVC(MP4)保存温度(℃)-10~45解像度録画解像度:1920×1080(1080p)保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDHCカード、microSDXCカードサンプリング周期サンプリングレート:48kHz保存湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子3.5mm 4極ミニジャック供給電源USB Type-Cポート(最大PD100W入力)メモリーカードmicroSDカードスロット映像圧縮方式ハードウェアエンコードフレームレート60fps映像出力HDMI端子データレート(Mbps)映像ビットレート:最大30Mbps(入力信号や機器仕様により変動)、音声ビットレート:16Mbps(最大)映像入力HDMI端子、USB Type-Cポート(映像入力)音声圧縮方式AAC
  • カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト

    カードリーダー USB 5Gbps iXflash

    サンワダイレクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)4コネクタ形状USB Type-C コネクタ保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×0.7×3.1(USB-Cコネクタ部分を含む)記録ファイル形式iXflashアプリ:(動画)m4v、mp4、mov(H264/H265)、mpg、mpeg、wmv、3gp、avi、fix、mkv、mpv、rm、rmvb、ts、fiv、asf、4K UHD、(音楽)flac(Hi-Res)、alac(Hi-Res)、mp3、aif、aiff、m4a、m4r、wav、3gp、aac、caf、(画像)jpg、jpeg、png、bmp、gif、tif、heic(H265)、cur、ico、icns、(書類)zip、rar、7-zip、doc、pdf、docx、ppt、pptx、xis、xlsk、key、numbers、pages、html、txt、rtf、rtfd、xbm対応フォーマットFAT32/exFAT/NTFS
  • ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 サンワダイレクト

    ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載

    サンワダイレクト
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷
    カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
    付属品電源コード(約1.5m)仕様【SCMS-T】非対応質量(kg)1.5消費電力(W)12電源単2乾電池×4、またはAC電源(コンセント)※乾電池は付属しておりません。適合規格Bluetooth 5.3対応機種対応入力機器:Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど対応出力機器:3.5mmヘッドホンジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホン、スピーカー対応【テープ】ノーマルポジション(Type I)【メディアファイルシステム】FAT32【メディア容量】8~32GB記録方式【音声】MPEG-1(mp3)使用時間カセットテープ再生:約48時間 USBメモリ/SDカード再生:約57時間 FMラジオ再生:約52時間 AMラジオ再生:約54時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲カセットテープ/再生時:60~10,000Hz、録音・再生時:100~10,000Hz microSDカード/再生時:100~10,000Hz、録音・再生時:125~10,000Hz保証期間ご購入日より1年対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×8.25×12接続端子【USBメモリ】USB Aポートスピーカー4Ω3W×2コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック受信周波数FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz端子【給電用】2Pメガネプラグ メス記憶容量(MB)約60/時間アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナトラック2トラック、2チャンネルステレオ伝送方法GFSKサンプルレート48kHzBluetooth【周波数】2.402~2.480GHz通信距離(m)10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP伝送速度(Kbps)【音声】128カードスロット【メモリー】SDカードスロット
  • デュプリケーター サンワダイレクト

    デュプリケーター

    サンワダイレクト
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
    仕様同時書込枚数:7枚セット内容電源ケーブル適合機器SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。バッファメモリ128MB対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)耐久性SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。転送速度(MB/sec)Read約33、Write約31読込速度(最大)31MB/s書込速度(MB/s)(最大)33
  • デュプリケーター サンワダイレクト

    デュプリケーター

    サンワダイレクト
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
    セット内容電源ケーブル適合規格SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。枚数(同時書込)7個バッファメモリ128MB対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)耐久性USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。転送速度(MB/sec)(Read)約33、(Write)約31読込速度(最大)31MB/s撥水加工無し
  • ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 サンワダイレクト

    ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載

    サンワダイレクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
    付属品電源コード(約1.5m)仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB質量(kg)約1.5消費電力(W)12電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。)適合規格Bluetooth 5.3使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)保証期間ご購入日より1年対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12接続端子USBメモリ:USB Aポートスピーカー4Ω3W×2コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック音声記録MPEG-1(mp3)スロットSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ伝送方法GFSK通信距離(m)約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP