21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載 Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー マルチペアリングあり 使用電池充電池 充電時間(時間)2 キー配列日本語 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2 キーピッチ(mm)18 接続方式無線 キーストローク(mm)1.9±0.2 角度調整範囲あり 動作力67g 印刷方式シルク印刷 ホワイト キー方式パンタグラフ 無線通信方式Bluetooth 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 防塵防水性能規格なし 使用可能日数60日(約2ヶ月) 仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m ブラック ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1) 消費電流約160mA(最大) 取扱説明書あり コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1 質量(g)約50 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります 消費電流(mA)最大約160 保証期間ご購入日より6か月
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクトリストレスト 折りたたみ
幅や向きが変えられるので自分に合った位置で使えます。最大幅68cmにもなりノートパソコンから大型フルキーボードまで対応します。収納にも便利な折り畳み式です。手にやさしいクッションを内蔵しています。背面は滑り止めのゴムが4か所に付いています。
ブラック 寸法(cm)使用時/幅約44.5~68×奥行き8.3×高さ3.1、折りたたみ時/幅約21.5×奥行8.3×高さ6.2 製品質量(g)約418 材質(表面)PU 取扱説明書なし
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

サンワダイレクトリフトアップデスク
いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。
仕様個口数:1個口 材質天板(木製MDF+PVC貼り)フレーム(スチール+エポキシ樹脂粉体塗装) 形態出荷形態:組立出荷 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)15 色(フレーム)ブラック 高さ調節6段階(45/15/265/305/365/405) 総耐荷重(kg)8 天板寸法・幅(mm)670 天板寸法・奥行(mm)470
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし 適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書 タイプスリム 適合規格BluetoothVer3.0 対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13 連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません 消費電流(mA)8以下 動作力60g インターフェースBluetoothVer.3.0 キー数81キー 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class2 充電時間(時間)約2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) プロファイルHID 通信距離(m)約10※使用環境により異なる マルチペアリングなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大2 台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載。キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。。
付属品USBケーブル(約80cm) 質量(g)約350 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Android 8~14※有線接続は非対応。iOS 11~18※有線接続は非対応。iPadOS 13~18※有線接続は非対応。 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ 動作力60±20g キー数104キー キー配列日本語 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池 送信出力Class 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12×1.3(広げた時)、約20.6×12×1.6(畳んだ時) キーストローク(mm)1.6±0.2 ワイヤレス通信Bluetooth Ver 5.1 Class2 キーボードパンタグラフ キーピッチ(mm)19 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) バッテリー寿命連続使用時間約50時間
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ 静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ 材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離最大約10m キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA プロファイルHID
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード 折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵 使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) セット内容充電用USBケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g インターフェースBluetooth Ver.3.0 角度調整範囲なし キー数67キー 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class 2 連続動作時間36時間 消費電流3mA以下 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 分解能800・1200・1600カウント/インチ 動作力60±15g インターフェースUSB HID1.1準拠 角度調整範囲なし キー数83キー※日本語109A配列準拠 ボタン数5ボタン 連続待機時間28000時間 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。 深夜のPC作業や、公共施設などに最適です 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン 軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保 キーボードカーブ採用 邪魔な時は立てて収納可能 2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし セット内容USB充電ケーブル タイプタイプ:スリム 対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP コネクタ形状Aコネクタ オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力50±20g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数102キー※日本語109A配列 充電時間3時間 キーボードキーボード:コンパクト 連続動作時間180時間 消費電流最大2.5mA 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。 ワゴンとしての収納も十分です。 中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。 キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。 ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700 幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時) 奥行(mm)600 質量(kg)約32 総耐荷重(kg)40 材質木製(パーティクルボード) 保証期間初期不良のみ
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。 パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。 ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。 スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。 スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。 ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。 余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。 スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。 サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。 サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500 キャスターあり 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド(200-PDA051)
10.1型までのタブレットPCに対応しています。 360°回転するので縦、横お好みのスタイルで楽しめます キーボード入力スタンドとしても使用できます。
支柱の高さ(mm)210 台座径(Φmm)180 取扱説明書なし 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168~205×82×40
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワダイレクトパソコン切替器
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。 PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。 前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ セット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き) 切替方式本体ボタン切替 電源ACアダプタ(DC5V1A) 対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7 インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用) ディスプレイHDMI 保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps 最大接続台数2台(PC) 供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時 キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワダイレクトPCインナーケース
表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。 裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。 マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。 手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。 厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。 ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。
材質ポリエステル
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトカードリーダー
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。 スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。 最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。 USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。 表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。 電源不要のバスパワータイプです。
対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~ 対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換) 動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85% 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Cl スロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし セット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書 材質ABS 適合規格Class 2 接続方式Bluetooth Ver.3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60g 角度調整範囲なし キー数84キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 印刷方式シルク印刷 連続動作時間30時間 キーピッチ(mm)19※一部キーを除く 消費電流mA以下 プロファイルHID 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 持ち運びに便利な折りたたみタイプ キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。 スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵 PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。 iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数64キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間35時間 キーピッチ(mm)15.5 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングなし 角度調節なし
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m) 質量(kg)約1.6 定格ACアダプタ:DC12V/1.5A コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。 適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど 対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ) インターフェースUSB 2.0準拠 ファン径(cm)直径約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン速度(rpm)800~3500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。。。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
セット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル ホワイト 質量(g)約160 適合規格Bluetooth Ver5.1 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。 対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。 角度調整範囲3.8±0.3mm キー数27キー 充電時間2.5時間 電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6 キーストローク(mm)3.8±0.3 バッテリー容量(mAh)200 キーボードメンブレン キーピッチ(mm)19 プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷