カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(5)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • ミヤタケ(宮武製作所)(2)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • エレコム(65)
  • 三菱ふそう(30)
  • ホンダ(25)
  • SCHURTER(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • ナカバヤシ(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • グリーンハウス(12)
  • アドテック(11)
  • DENALI(11)
  • KNITTER-SWITCH(10)
  • BELKIN(ベルキン)(9)
  • ミツビシ(8)
  • SIEMENS(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「switch2」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクトセミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付きサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
Nintendo Switch2 専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。外出、旅行時の持ち運びに最適です。自宅での保管用としても便利です。軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。8個のゲームカード収納ポケット付き。メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。
付属品ガラスフィルム/表面硬度9H、クリーニングクロス/10×10cm、クリーニングペーパー、貼り付け用ガイド材質ケース/EVA対応機種Nintendo Switch 2保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14×3.5(取っ手を除く)
収納ボックス ゲーム機用 サンワダイレクト収納ボックス ゲーム機用サンワダイレクト
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
組み合わせて使える便利なキューブ型収納シリーズに合わせた、ゲーム機収納ボックスです。PS5、Switch2やゲームソフトが収納可能です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。
材質木製(パーティクルボード)質量(kg)9耐荷重天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり),天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり)保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×34.5×70
収納ボックス キューブ型 開閉蓋付 サンワダイレクト収納ボックス キューブ型 開閉蓋付サンワダイレクト
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
組み合わせて使える便利なキューブ型収納です。開閉蓋付きのフリー収納ボックスです。Switch2やゲームソフトも入るのでゲーム機収納ボックスとしても便利です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。
材質木製(パーティクルボード)質量(kg)6耐荷重天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり),天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり)保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×17×70
収納ボックス キューブ型 開閉蓋付小型 サンワダイレクト収納ボックス キューブ型 開閉蓋付小型サンワダイレクト
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
組み合わせて使える便利なキューブ型収納です。開閉蓋付小型フリー収納ボックスです。Switch2も入るのでゲーム機収納ボックスとしても便利です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。他のユニットと組み合わせて使うと便利です。
材質木製(パーティクルボード)質量(kg)4保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29.5×17.5
収納ボックス キューブ型 開閉蓋付小型 サンワダイレクト収納ボックス キューブ型 開閉蓋付小型サンワダイレクト
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
組み合わせて使える便利なキューブ型収納です。開閉蓋付小型ハーフサイズのフリー収納ボックスです。Switch2やゲームソフトも入るのでゲーム機収納ボックスとしても便利です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。他のユニットと組み合わせて使うと便利です。
材質木製(パーティクルボード)質量(kg)3耐荷重(kg)棚板/3保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×17×35
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。底面は放熱の為にスリット構造になっています。
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。TV裏のVESA穴を使って、付属のボルトで取り付けが可能です。熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。底面は放熱の為にスリット構造になっています。付属品。ネジ:M4×14mm 2本 M6×14mm 2本。ワッシャ:M4 2枚 M6 2枚 。六角レンチ 1本
Switch Bot サンワダイレクトSwitch Botサンワダイレクト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​;​;​;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。付属品説明書付き質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0サンワダイレクト
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M
質量(g)約46ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含むコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約15×5USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。 マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。 3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24質量(g)約385インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応最大解像度4K2K(4096×2160)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)入力信号入力DDC信号/5V消費電力(W)2.2保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)材質アルミ付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。保証期間ご購入日より6か月仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応接続台数4
カードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付きサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)14消費電力(W)15電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~15、iPadOS 26~15、Android 16~10。対応機種(PC接続側):映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデル、SteamDeckなど。対応出力機器(モニター側):USB Type-C入力端子を搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど※ARグラスはXreal Air2 Pro、Xreal One Proでの動作確認済みです。準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP2.1インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠保証期間6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.9×3.5×0.8(USBコネクタを含む)コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)、microSDカードスロットUSBポートPD充電器側:USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W入力対応)、映像出力側:USB Type-C メス(映像出力対応/USB10Gbps)対応解像度フルHD/120Hz、4K/60Hz、8K/30HzUSBUSB PD:最大入力100W、最大出力85WmicroSDカード1TBまで対応
収納ボックス 引き出し&移動キャスター付き サンワダイレクト収納ボックス 引き出し&移動キャスター付きサンワダイレクト
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
プレステ5(PS5)やSwitchなどのゲーム機やソフト、コントローラーなどの周辺機器をすっきりまとめて収納できる収納BOXです。ヘッドホンやケーブル収納に便利なフックが2個付いています。小さい棚板は高さを変えられるので、置くものに合わせて調整できます。背面はオープンで壁との隙間ができる構造になっており熱がこもりにくい仕様となっています。背面は脱落防止&ケーブル遠し構造なので、電源コード、充電ケーブル、HDMIケーブルが配線しやすくなっています。キャスター付きなので掃除などの際に移動させるのも簡単です。本体サイズ(約) : W460×D350×H900mm。重量:18.3Kg 。梱包:160サイズ(1025×430×115mm)1570。材質:本体(パーティクルボード)天板・側板・底板・引き出し(MDF+PVCシート)
材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋色(天板)ブラック組立時間50分総耐荷重(kg)12組立人数1
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeCサンワダイレクト
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
コネクタ形状USB Type-C-RJ-45周波数特性250MHz保証期間初期不良のみケーブルケーブル構造:STP通信速度1Gbps結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.7LANカテゴリカテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル色ブラック
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeCサンワダイレクト
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。コネクタの抜き差しがスムーズなへの字ラッチコネクタを採用しています。断線に強く、しなやかなメッシュケーブルを採用しています。
コネクタ形状USB Type-C-RJ-45周波数特性250MHz保証期間初期不良のみ通信速度1Gbps結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5LANカテゴリカテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル色ブラック