86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
エコ商品
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴)
エコ商品
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
エコ商品
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
エコ商品
高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状厚肉ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)35 形状ピロー形 質量(kg)参考ユニット:1.4 寸法L(mm)167139 寸法H(mm)47.6、114、291 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)38 寸法S(mm)17.5 寸法B(mm)42.9 寸法N(mm)17121 寸法J(mm)127 ベアリング呼び番号UC207S6 基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8 基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP207
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 ベアリング呼び番号UC210S6 基本定格荷重Cr(kN)29.8 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP210
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、X00形、三重シール
仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):194●横幅(mm):194●重量(kg)約:5.3●取付ピッチ(mm):116.7●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1925-08
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ひしフランジ形 取付ボルトの呼びM14 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状丸フランジ形 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)1.56 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重Cr(kN)24.8 基本定格荷重Cor(kN)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SFC208
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)