29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D1K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別中荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D1K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 灰
自動連続給油器 耐熱タイプ 12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃ アズワン品番68-1913-76
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 黄
自動連続給油器 耐熱タイプ 1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃ アズワン品番68-1913-75
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 赤
自動連続給油器 耐熱タイプ 6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃ アズワン品番68-1913-78
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 緑
自動連続給油器 耐熱タイプ 3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃ アズワン品番68-1913-77
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃)-20~+60 容器透明樹脂 保護等級IP68 最大吐出圧力(kPa)500(5bar) 給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤容量(cm3)125 潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ 取付穴PT1/4ガスネジ 分類パーマスターバリオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス 117mm
自動連続給油器 耐熱タイプ 給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃ アズワン品番68-1912-67
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴)
エコ商品
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)
エコ商品
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
エコ商品
高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状厚肉ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
エコ商品
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
エコ商品
高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状厚肉ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)