UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスピロー形ユニット
タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品
ねじサイズUCSP-S6
UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスひしフランジ形
タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品
ねじサイズUCSFL-S6
UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレステークアップ形
タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品
ねじサイズUCST-S6
UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス角フランジ形
タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品
ねじサイズUCSF-S6
UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス狭幅ピロー形
タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品
ねじサイズUCSPA-S6
UCSFCはステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた丸形のフランジです。取付け面に印ろうを持つ軸受箱で印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取付けることが出来ます。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形
タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品
寸法N(mm)12(±0.2)
寸法A1(mm)10
ねじサイズUCSFC-S6
関連キーワード