46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)
RoHS
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
RoHS
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 材質(カバー)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、シール非接触形
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、三重シール
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、三重シール
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、シール非接触形
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、三重シール
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、三重シール
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、シール非接触形
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • rx230