カテゴリ

  • メカニカル部品(58)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(318)
  • X.A.M(105)
  • ホンダ(93)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • 三菱電機(82)
  • 旭精工(79)
  • 旭計器工業(69)
  • マルヤス電業(52)
  • マキタ(47)
  • NTN(エヌティーエヌ)(44)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • CKD(40)
  • エスコ(37)
  • omron(オムロン)(34)
  • 富士電機(34)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(34)
  • 椿本チエイン(33)
  • リケン(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a48」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCHA ハンガー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
    形状ハンガー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
  • ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-C形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKFL-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)

    FYH(日本ピローブロック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ