32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
エコ商品
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D1K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用
エコ商品
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D2K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-C形
エコ商品
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋼板カバー付き タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

関連カテゴリ