21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスシリーズのテークアップ形ユニットです。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたテークアップ形ユニットです。 一般のUCTシリーズに比べ、薄肉設計になっているので機械のコンパクト化に役立ちます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ひしフランジ形 取付ボルトの呼びM14 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)30 形状ステンレスピロー形 質量(kg)参考ユニット:1.1 寸法L(mm)165、143.5 寸法H(mm)42.9、113、281 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)36 寸法S(mm)15.9 寸法B(mm)38.1 寸法N(mm)17、121 寸法J(mm)121 ベアリング呼び番号UC206S6 基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5 基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP206
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状テークアップ形 ユニット質量(kg)0.79 ベアリング呼び番号UC205S6 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルB-1/4-28UNFN13 適合軸受箱ST205
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ひしフランジ形 寸法L(mm)94 寸法H(mm)175 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)36 ユニット質量(kg)(参考)1.4 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)16±0.2 寸法J(mm)144±0.5 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)21±0.5 寸法A0(mm)51.2 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SFL208
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 ベアリング呼び番号UC210S6 基本定格荷重Cr(kN)29.8 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP210
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)35 形状ピロー形 質量(kg)参考ユニット:1.4 寸法L(mm)167139 寸法H(mm)47.6、114、291 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)38 寸法S(mm)17.5 寸法B(mm)42.9 寸法N(mm)17121 寸法J(mm)127 ベアリング呼び番号UC207S6 基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8 基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP207
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷



1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形 形式UCSFC-H1S6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など ユニット質量(kg)0.63 ベアリング呼び番号UC205S6 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SPA205
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状丸フランジ形 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)1.56 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重Cr(kN)24.8 基本定格荷重Cor(kN)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SFC208
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

関連カテゴリ