カテゴリ
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- 大阪魂(114)
- SMC(88)
- 三木プーリ(24)
- RS PRO(17)
- Igus(イグス)(16)
- 旭精工(15)
- コガネイ(15)
- エスコ(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- アズワン(11)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- アズビル金門(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ムラテックKDS(6)
- 椿本チエイン(6)
- 十川ゴム(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m10 115mm」の検索結果

ピローブロック 20×115×115mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 印ろう付丸フランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:0.99●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-39
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 貫通形カバー付き UCSFCシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通形カバー付き
ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 UCSFCシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
NCFC 印ろう付き丸フランジ形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応