カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • エスコ(48)
  • ケマーズ(10)
  • PERMA(9)
  • ダイキン潤滑機設(8)
  • シマテック(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ザーレン(4)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • KTC(3)
  • パルサールブ(3)
  • 北川鉄工所(2)
  • 出光NTG(2)
  • エスティジェイ(2)
  • 正和(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス(自動連続給油器)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) FYH(日本ピローブロック)パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
正確・確実な給油でメンテネンスフリーパーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス FYH(日本ピローブロック)FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックスFYH(日本ピローブロック)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。
ねじサイズパーマクフレックス潤滑剤SF01
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック FYH(日本ピローブロック)FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシックFYH(日本ピローブロック)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。爆発の可能性のある環境でも使用できます。
タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130滴点(℃)潤滑剤:185増ちょう剤潤滑剤:Li/CaNLGIグレード潤滑剤:2ねじサイズパーマクラシック潤滑剤SF01