3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品 形式SBPTH
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。 機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.91(参考) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBNPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせた軽量タイプユニット製品です。調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することが出来ます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製で、小形。軽量なユニット製品です。機械本体へのフレームの取付けは、4本のボルトによって行います。SB形軸受は球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪を持つ、無給油式のグリース密封形深溝玉軸受です。120度の間隔に配置された2個の内輪の止めねじで簡単で確実に軸に取り付けることの出来る軽荷重~普通荷重用に最適な軽量の軸受です。
形状鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ軸受:標準品、軸受箱:鋼板製 寸法L(mm)260 寸法H(mm)100 寸法L1(mm)246 寸法A(mm)27 寸法J(mm)235(±0.7) 寸法H1(mm)90 寸法J1(mm)65(±0.7) ねじサイズSBNPTH
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ