カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • 横田機工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ukp211d1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
関連キーワード
ukp209特集