4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ukp310