「自転車 ムシ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
Φ9mmホース対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
Φ9mmホース対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)6
用途自転車やヘルメット等に貼り付け交通安全対策として
質量(g)18
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
適合タイヤバルブ仏式用
1個
¥83
税込¥91
3日以内出荷
ホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ホース口径:Φ9mm。最高使用圧力:1.5MPa
サイズΦ9mmホース対応
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
用途自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として
質量(g)18
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
用途荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に
仕様三桁可変式
材質(本体)ABS
質量(g)48
本体寸法(mm)55×71×21
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長(mm)730
材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)
色(本体)ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
用途荷物ををまとめての施錠や自転車等に
仕様三桁可変式
材質(本体)ABS
質量(g)58
本体寸法(mm)62×76×21
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長(mm)730
材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)
色(本体)ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
ホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ホース口径:Φ11mm。最高使用圧力:1.5MPa
サイズΦ11mmホース対応
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ8.5mm×外径Φ12.5mm。最高使用圧力:1.5MPa
サイズ8.5×12.5mm用
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ6.5mm×外径Φ10mm。最高使用圧力:1.5MPa
サイズ内径6.5×外径10mm用
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
小型で軽く、便利なツーリングの必需品です。仕様:ボート・ボール用、バイク用、自転車用
1個
¥799
税込¥879
31日以内出荷
関連キーワード