「台車」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬
幅(mm)570
色グリーン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)945
材質(本体)スチール
奥行(mm)910
材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン
加工表面:PPコーティング
材質(天板)硬質ポリプロピレン
ネスティング190mm
バックヤードや売り場での伝票処理や商品のチェック等に便利な移動作業台。
仕様ロック(鍵式)、書類整理用仕切板、ハンギングファイル用バー、トレイ、下段スペース
質量(kg)23
色ホワイト
キャスター自在×4
表面処理粉体塗装
キャスター径(Φmm)75
1台
¥33,890
税込¥37,279
3日以内出荷
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、縦横連結可能
付属品キャスター75Φ
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
買物カゴを重ねておくことができます。
33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様完成品
付属品キャスター75Φ
適合容量33Lのカゴ用
トラスコ品番126-8159
材質全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)3.4
色クロムメッキ
外寸(mm)間口:380
キャスター径(Φmm)75
外寸法・高さ(mm)555
外寸法・奥行(mm)505
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
7リットルサイズのカゴ専用台車です。
2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に
仕様完成品
付属品キャスター75Φ
適合容量7Lのカゴ用
トラスコ品番127-1282
材質全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)2.6
色クロムメッキ
外寸(mm)間口:430
キャスター径(Φmm)75
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)305
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途店内、バックヤードでの運搬に
仕様完成品、キャスターホールド付
付属品キャスターホールド
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
こんなお得な商品も!
6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)
積載荷重(kg)500
キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2
荷台寸法(幅)(mm)442
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1270
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317
アズワン品番67-5630-48
1台
¥50,980
税込¥56,078
30日以内出荷
関連キーワード