カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,440)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: パトライト(PATLITE)のすべての商品
特価

インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥129,800税込¥142,7801個欠品中定格電圧(V)[DCジャック]DC24、[PoE電源]DC48、[付属ACアダプタ]入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC24定格電流(A)[外部接点出力]3(最大/DC30V)、5以下(突入電流)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC色オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.036タイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
パーティション取付ブラケット
パトライト(PATLITE)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.4色オフホワイトタイプパーティション取付ブラケット取付場所屋内取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から72日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥699~税込¥769~1個14日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)65
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
LED照射ライト CLN-A
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット
パトライト(PATLITE)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。用途産業用機器の状態表示として。トラスコ品番835-8308適合本体LR7用材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70サイズΦ70高さ(mm)53.5質量(g)69奥行(mm)70消費電力(W)1
ハンドビーム HLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5電球の種類ハロゲン
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ
パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
端子台アクセサリ(絶縁バリア)
パトライト(PATLITE)¥439税込¥4831袋(2個)42日以内出荷仕様TXH6シリーズ定格絶縁電圧(V)250温度上昇導電金具の温度上昇値45℃以下絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結または結露しないこと)質量(g/個)3gアズワン品番64-1097-96耐電圧(V)インパルス:4000
TS11シリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷仕様主幹分岐バー 主幹100A 幅:15mm 長さ:185mm M5×10アズワン品番64-1102-67
リンクターミナル
パトライト(PATLITE)¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
制御機能拡張ソフトウェア PRSH-WIN1
パトライト(PATLITE)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ネットワーク監視表示灯を使った運用を支援するために、OS標準 搭載のRSHコマンドには無い、機能と安定性を拡張したコマンドプログラムです。対応OSWindows7
LED照射ライト CLE
パトライト(PATLITE)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。質量(kg)0.3種類集合灯使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)消費電力(W)1.3ケーブル長(m)1.4定格電流(A)125V 1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5保護等級IP65F光源LED取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向防塵・防噴流 保護特性記号IP65F取付穴径ΦD(mm)7LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
補修パーツ 端子台ブラケット組立 S
パトライト(PATLITE)¥6,598税込¥7,2581個92日以内出荷対応機種LA6-3DTNUB・LA6-3DTNUN・LA6-5DTNUB・LA6-5DTNUN
補修パーツ 端子台ブラケット組立 OW
パトライト(PATLITE)¥6,198税込¥6,8181個92日以内出荷対応機種LA6-3DTNWB・LA6-3DTNWN・LA6-5DTNWB・LA6-5DTNWN
非常用電源
パトライト(PATLITE)¥25,980税込¥28,5781台92日以内出荷適用機種:SC2W・公称電圧:DC12V・バッテリ容量:2Ah・方式:シール鉛蓄電池・停電補償時間:約1時間(待機状態)・接続コード長:約1.2m・色:アイボリー塗装適合機種SC2W色アイボリー塗装方式シール鉛蓄電池公称電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)2Ah停電補償時間約1時間(待機状態)接続コード約1.2m