カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP
パトライト(PATLITE)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷カラー:黄。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。取付丸形ゴムマグネット取付定格電圧(V)DC12~24発光色黄機能点滅発光(トリプルフラッシュ)配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
散光式警光灯 AZシリーズ
パトライト(PATLITE)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷全高を抑えた薄型新デザイン。全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン。(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)。軽量化。強度を保持しつつ計量化を実現!。従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)。高い視認性。新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより。薄型ながら最大限の発光面積を実現!取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6
回転灯 GF7
パトライト(PATLITE)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。黄色LEDでの周囲360°への流動点灯。流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。使用事例。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC48発光色黄制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯
LEDユニット(LR6)LR6-E
パトライト(PATLITE)¥11,980税込¥13,1781台92日以内出荷組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。適合機種LR6サイズΦ60制御方式同色個別制御仕様
フラッシュ表示灯 GL7T
パトライト(PATLITE)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
LEDワークライト
パトライト(PATLITE)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷防塵・防水・耐油構造を備え、工作機械の内部照明に最適なLEDワークライト。IP66G/67G適合、またメーカー独自の耐油試験に合格し、切削くずやクーラントがかかる悪環境下でも抜群の明るさで照射します。【優れた配光特性】2種類のレンズ(標準レンズ、スポットレンズ)を採用。機械内部を広範囲に照射する標準レンズモデル、対象物を細部まで照射するスポットレンズモデルをお選びいただけます。演色性Ra80の自然な光で周囲、対象物を明るく照らします。【防水・防塵・耐油型 LED照明】IP66/67等級に油に対する保護等級という補助的な特性が設けられています。保護等級Gは、いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しないことを意味します。【工作機械のためのスポットライト】スポットレンズ、パンチルトブラケットを備えたスポットライトモデルを用意。照射対象物の細部までを明るく照らします。【使用事例】マシニングセンタ:視認性向上で加工状況の監視が容易に、放電加工機:クーラントや切削くずが飛散する悪環境に、切削加工機:細部まで明るく照らし作業性向上定格電圧(V)DC24発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯
パトライト(PATLITE)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ
パトライト(PATLITE)¥68,980税込¥75,8781個17日以内出荷LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個種別積層信号灯材質レンズ:PC、ボディ:ABS質量(kg)0.42色ボディ色:クロムメッキ仕様取付方式壁面取付段数4適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2定格電圧(V)DC24動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン定格消費電力(W)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内/壁面取付通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-10~+55ブザー音吹鳴パターン:7パターン引出し線長さ(mm)1000取付方向正方向電圧許容範囲(V)定格電圧±10%配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,598~税込¥1,758~1個31日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズ
パトライト(PATLITE)¥699~税込¥769~1個当日出荷から92日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)45/60定格電流(UL)(A)35/50
積層情報表示灯 LA6シリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。外径(Φmm)60音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-25~60表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)取付方向正方向・逆方向点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から92日以内出荷明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
絶縁支持台 JSDシリーズ
パトライト(PATLITE)¥20,980~税込¥23,078~1袋(50個)当日出荷から52日以内出荷表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)鉄
LED積層信号灯 LS7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から92日以内出荷機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
セキュリティコントロールボックス SC2W
パトライト(PATLITE)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。材質冷間圧延ステンレス銅板
ポール POLE-100A21+O0109
パトライト(PATLITE)¥2,398税込¥2,6381台92日以内出荷※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。対象機種SZP-004W、NE-001D材質アルミニウム質量(g)29取付場所屋内ポール長(mm)100
防水中継ボックス
パトライト(PATLITE)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
JXDAシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25