481件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JXDAシリーズ パトライト(PATLITE)

    JXDAシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下リング パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下リング

    パトライト(PATLITE)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類関連商品
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押え パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押え

    パトライト(PATLITE)
    499税込549
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類関連商品
  • サーバラック取付用アングルNBM-001 パトライト(PATLITE)

    サーバラック取付用アングルNBM-001

    パトライト(PATLITE)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    適合機種:NBM-D16CNS・NBM-D88N。材質:鉄(三価クロームめっき)
  • 積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】。本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。安全制御に関する留意点。無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。アプリケーション開発の必要性。本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。既存無線製品との互換性なし。LR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。デジタルデバイスから直接制御。Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。通信距離は見通し約25mが目安となります。通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。接点出力制御機能。5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。中継機能。本製品は中継器としても使用することができます。最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。無線通信状況。Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。
    材質PC取付直付け定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)60ボディーカラーオフホワイト無線規格Bluetooth(R)LE
  • 回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE パトライト(PATLITE)

    回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE

    パトライト(PATLITE)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    LANケーブル1本で完結するPoE(IEEE802.3af)対応と高度なネットワーク制御。標準的なPoE(Power over Ethernet / IEEE802.3af)給電に対応し、LANケーブル経由で電源供給とEthernet通信を同時に実現します。これにより、個別のAC電源やDC電源の確保が困難な屋外施設、工場内の高所、仮設現場などの環境において、配線工数を大幅に削減しつつ容易に設置が可能です。制御プロトコルは独自のSOCKET通信(PNSコマンド)に加え、汎用的なHTTPおよびHTTPS通信もサポートしており、PLCやPC、各種ネットワークシステムとのシームレスな統合を実現します。Ping死活監視機能によるネットワークインフラの状態異常検知と自律報知。ICMPのPing通信を利用して、ネットワークカメラ、ルーター、サーバーなどのIP機器を常時監視するPing死活監視機能を標準搭載しています。監視対象からの応答が途絶えた回線異常(リンクダウン)やデバイスのフリーズを自律的に検知し、上位システムを介さずに設定済みのLED発光や大音量ブザーで周囲の管理者へ即時報知します。通信復旧時にも自動で状態復帰の報知を行うため、システムダウンタイムの最小化に貢献します。3要素を組み合わせた多彩なLED発光と5種類のブザー鳴動による柔軟な報知パターン。HTTP(S)やSOCKET通信を用いたコマンド送信により、LEDの「点灯パターン(7種類)」「減光設定の有無」「半面点灯の有無」の3要素を自在に組み合わせた高度な発光制御が可能です。さらに、最大93dB(Typ.)の大音量ブザーは5種類の鳴動パターンと減音設定(-10dB)を備えており、緊急時の警告から平常時の状態通知まで、使用環境の騒音レベルや緊急度に応じた最適な情報伝達を実現します。LED 点灯パターン。消灯、低速回転(60回/分)、中速回転(120回/分)、高速回転(180回/分)、シングルフラッシュ(60回/分)、ダブルフラッシュ(90回/分)、トリプルフラッシュ(120回/分)、サインカーブ(20回/分)。ブザー 鳴動パターン。OFF、断続音(ピピピ)、断続音(ピーピー)、連続音(ピー)、高低音(ピポピポ)、スイープ音(ヒューン)。屋外の過酷な環境での使用に耐えうる高い防塵・防水・耐環境性能。保護等級IP66に加え、NEMA TYPE 4X, 13(正方向取付時)に適合する極めて高い防塵および防水性能を有しています。動作時の使用周囲温度は-20℃から+50℃まで幅広く対応しており、寒冷地から夏の直射日光が当たる屋外ゲート、粉塵が舞う土木・建設現場や製造工場まで、過酷な使用条件でも長期間安定して稼働する堅牢設計です。多様なIoT・セキュリティシステムと連携する実践的な使用シーン。AIカメラとの連携。スマート工場や立入禁止の危険エリアにおいて、AIカメラが人物の侵入や不安全行動を検知した際、ネットワーク経由で即座に連動し、光と音による強烈な警告を発して労働災害を未然に防ぎます。車番認証カメラとの連携。駐車場や物流倉庫のゲートに設置された車番認証カメラと連携し、事前登録された特定の車両が通過したタイミングで、離れた場所にいる警備員や現場スタッフへ到着を自動通知します。気象災害警報との連携。土木・建設現場や港湾施設において、自治体などの気象災害警報システム(大雨・強風・落雷など)と連動し、スマートフォンを持たない屋外作業員に対しても視覚と聴覚で確実な避難指示を伝達します。
    仕様2点穴取付・Ethernet制御定格電圧(V)DC48寸法(Φmm)100ブザーあり
  • ACアダプタADP-002C パトライト(PATLITE)

    ACアダプタADP-002C

    パトライト(PATLITE)
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    対応機種:PWSシリーズ、LA6-POE、LR5-LAN
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    Ethernet経由で16点のデジタル入出力を監視・制御。SNMP・PING・メール検知、接点出力、クラウド連携に対応し、設備監視と報知を自動化します。柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御:16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED:各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能:接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件:5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件:1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件:10回以上など閾値を超えたときに出力します。条件設定機能を使って行える動作。デジタル出力制御:デジタル出力をONまたはOFFにします。HTTPコマンド送信:HTTPコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。ソケットコマンド送信:登録されたコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。SNMP通知:SNMP TRAPを、設定したアドレスの機器に送信します。メール通知:設定したメールサーバへメールを送信します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視:SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視):最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知:検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。OAuth認証はGmail / Outlookに対応しています。デジタル入力監視:デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。SSH / RSH:汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。クラウド:AWS: AWS loT Core、Azure: Azure loT Hub / Azure loT Central それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。ソケット通信:パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力:最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信:各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信:最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲:-10~50℃(ACアダプタ使用時)、-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。DC12-24Vの電源入力で使用可能です。
    用途機器のIP化と接点入出力監視。様々な機器をEthernet経由で制御可能です。SNMP TRAP受信・PING死活監視・メール検知・デジタル入力監視など多様な入力手段で異常を検知し、接点出力・HTTPコマンド・メール送信で周辺機器へ即時通知します。NE-USBシリーズとのUSB接続により、光と音による現場報知にも対応します。製造業での活用。製造現場で条件を設定して各種機器を制御。2つのセンサ条件が揃った場合の異常発報(AND条件)・部品の通過回数に応じた通知(回数条件)・一定時間継続した場合の動作変更(継続時間条件)など、複合的な入力監視ロジックを組み合わせた柔軟な運用が可能です。設備タイマーとしての活用。毎日同時刻に使用される機器の制御に対応。月曜日から金曜日まで指定時刻に、照明点灯・電子錠の施錠・空調のOFFなどの一連の動作をスケジューリング機能で自動化。接点出力・HTTPコマンド・メール送信を組み合わせることで、管理者の手を借りずに確実な運用を実現します。NBMは定期的に再起動させる設定が可能ですので安定的に運用ができます。防災現場での屋外活用。冠水センサなどの接点信号を検知し、回転灯と音声による通行止め警告を自動で実施。同時に管理者へのメール送信を行い、現場から離れた場所のセンシング情報をリアルタイムで伝達します。DC12-24V電源入力対応と防水ボックス収納により、過酷な屋外環境でも安定稼働します。接点数【入出力】16点接点デジタル入出力出力接点半導体リレー接点入力方式NPN
  • 防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR パトライト(PATLITE)

    防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR

    パトライト(PATLITE)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)。カラー・・・赤・黄・緑。グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
    仕様点灯・点滅赤・黄・緑サイズΦ60(信号灯部)段数3保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向]防爆構造Ex db ⅡB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
  • 補修パーツ 防水リング パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防水リング

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 防水シート A パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防水シート A

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    91日以内出荷
    対応機種NE-WN-USB・NE-WT-USB
  • 補修パーツ 電球 24V35W パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 電球 24V35W

    パトライト(PATLITE)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    交換用電球はこちら。球切れ時の交換用
    対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
  • 補修パーツ 底ケース組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 底ケース組立

    パトライト(PATLITE)
    6,998税込7,698
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PFH-BT
  • 補修パーツ 白熱電球 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 白熱電球

    パトライト(PATLITE)
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    交換用電球はこちら。玉切れ時の交換用
    対応機種KUS-S・定格電圧24V仕様
  • 補修パーツ 粘着シート 2枚入 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 粘着シート 2枚入

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    91日以内出荷
    対応機種NHB4・NHB6・NHV4・NHV6
  • 補修パーツ 白熱電球 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 白熱電球

    パトライト(PATLITE)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 補修パーツ 滑リ止メシート パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 滑リ止メシート

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    91日以内出荷
    対応機種NE-SN-USB・NE-ST-USB
  • 補修パーツ 防水シート パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防水シート

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 電池ケース組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 電池ケース組立

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PWS全機種
  • 補修パーツ 回転灯組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 回転灯組立

    パトライト(PATLITE)
    26,980税込29,678
    1個
    91日以内出荷
    対応機種HZT-100-DB
  • 補修パーツ 取付金具 1段用 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付金具 1段用

    パトライト(PATLITE)
    2,898税込3,188
    1個
    91日以内出荷
    対応機種WME-1□□A・WME-1□□D
  • 補修パーツ 反射鏡 DC仕様 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 反射鏡 DC仕様

    パトライト(PATLITE)
    3,298税込3,628
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 中継用端子台 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 中継用端子台

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    91日以内出荷
    対応機種HKFM・HKFM-G
  • 補修パーツ モータ組立 10AB4Kプーリ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ モータ組立 10AB4Kプーリ

    パトライト(PATLITE)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    対応機種RES-12/24/48/100/220/240・SKH(B)
  • 補修パーツ マウントブラケット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ マウントブラケット

    パトライト(PATLITE)
    3,398税込3,738
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ マウントガスケット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ マウントガスケット

    パトライト(PATLITE)
    1,498税込1,648
    1個
    91日以内出荷
    対応機種LR10
  • 補修パーツ ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ ブラケット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    4,498税込4,948
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ フロントカバー組立音声合成用 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ フロントカバー組立音声合成用

    パトライト(PATLITE)
    2,298税込2,528
    1個
    91日以内出荷
    対応機種LKEH-FV
  • 補修パーツ フロントカバー組立 電子音用 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ フロントカバー組立 電子音用

    パトライト(PATLITE)
    2,298税込2,528
    1個
    91日以内出荷
    対応機種LKEH-FA・LKEH-FC・LKEH-FD・LKEH-FE・LKEH-FAUL・LKEH-FCUL・LKEH-FDUL・LKEH-FEUL・LKEH-FV・LKEH-FVUL
  • 補修パーツ フランジ ベージュ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ フランジ ベージュ

    パトライト(PATLITE)
    4,698税込5,168
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ ピン(ルーフ取付)#A035 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ピン(ルーフ取付)#A035

    パトライト(PATLITE)
    5,598税込6,158
    1個
    91日以内出荷
    材質SUS303対応機種HKFM-M1GSMF
  • 補修パーツ センターネジ 3段用 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ センターネジ 3段用

    パトライト(PATLITE)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    対応機種LHE-3□□A・LME-3□□・LMR-3□□・LMS-3□□・NHL-3FB1・NHL-3FV1・WME-3□□A・WME-3□□D
  • 補修パーツ ゴム足組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ゴム足組立

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    91日以内出荷
    対応機種RTRTS・RTS-FRT-VR・RT-VRFRT-VS・RT-VF
  • 補修パーツ ゴムマグネット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ゴムマグネット

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    91日以内出荷
    対応機種HKFM-M1GR・SLFM-M1GB・HKFM-M1GSMF
  • 補修パーツ グローブ銘板付 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ銘板付

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ グローブ銘板ナシ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ銘板ナシ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
    対応機種RES・RES-A
  • 補修パーツ グローブ脱落防止ベルト付キ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ脱落防止ベルト付キ

    パトライト(PATLITE)
    7,698税込8,468
    1個
    91日以内出荷
    付属品取付ねじ 4個材質グローブ PC・脱落防止ベルト ゴム
  • 補修パーツ グローブ組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ組立

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ グローブパッキン パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブパッキン

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    91日以内出荷