カテゴリ

  • 制御機器(114)
    • 報知器その他関連用品(82)
    • ホーンスピーカー(3)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • ニッタン(NITTAN)(127)
  • ハネウェル(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 能美防災(14)
  • ELPA(30)
  • 日恵製作所(160)
  • 新コスモス電機(5)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(84)
  • Qlight(181)
  • IDEC(和泉電気)(105)
  • シュナイダーエレクトリック(93)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(61)
  • エスコ(60)
  • サトーパーツ(32)
  • 警子ちゃん(23)
  • 富士電機(18)
  • RS PRO(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「報知器」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助警告灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
19日以内出荷
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54
小型回転灯 赤 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 赤PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,298税込10,228
1個
予約販売
幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用しています。グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂です。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
用途回転灯。材質グローブ:アクリル樹脂、ボディ:金属製質量(g)600径(Φmm)100電流(A)0.065定格電圧(V)AC100口金BA15S閃光数(min-1[回/分])170電球12V・5Wガラス球形状G18
円形ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)円形ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
材質SPCE
マウントラバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マウントラバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
ブラケット(天井取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(天井取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
回転灯・表示灯用天井取付ブラケット
適合機種SKH/SF10/SL10材質SPCE
壁面取付ブラケット用カバー SZK-104 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット用カバー SZK-104PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102材質PC
盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様音声ファイル:MP3色(本体)ライトグレー音声ボリューム調整にて可トランジスタタイプNPN
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
ブラケット(据置き) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(据置き)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向のみ
補修パーツ ヘッドカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ヘッドカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
869税込956
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
補修パーツ 遮光シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 遮光シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,598税込1,758
1個
30日以内出荷
補修パーツ ゴムシート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ゴムシートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
補修パーツ ポールブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ポールブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
補修パーツ LAN用ブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ LAN用ブラケット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
グローバル対応ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローバル対応ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
グローブ緑 SKFM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブ緑 SKFMPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート対応機種HKFM・HKFM-G・HKF-K型シリーズ/SKF-BL・SKF-BR型シリーズ
補修パーツ ゴム足 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ゴム足PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個ほか
23日以内出荷
用途本体固定用
補修パーツ ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷から30日以内出荷
補修パーツ 防水パッキン PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防水パッキンPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1セット(2個)
23日以内出荷
対応機種LA6型シリーズ
補修パーツ LA6用 USBカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ LA6用 USBカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
補修パーツ ポール防水リング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ポール防水リングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
829税込912
1個
23日以内出荷
材質シリコンゴム対応機種POLE22-0100AN型・0300AN型・0800AN型/POLE22-0300AT型・0500AT型・1000AT型
補修パーツ 端子台ブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 端子台ブラケット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
補修パーツ 直付ブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 直付ブラケット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
カード式音声合成報知器 PV-127Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器 PV-127AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
補修パーツ Oリング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ OリングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
929税込1,022
1個ほか
8日以内出荷から30日以内出荷
補修パーツ 防振ゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防振ゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途本体固定用セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
補修パーツ 反射鏡 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
補修パーツ リフレクタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ リフレクタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本)対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ
補修パーツ シャフト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャフトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
579税込637
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
補修パーツ ボルト付防振ゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ボルト付防振ゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
用途本体固定用
補修パーツ シャシ絶縁ゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャシ絶縁ゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
919税込1,011
1個
23日以内出荷
補修パーツ グローブパッキン PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブパッキンPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
補修パーツ フランジ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フランジPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
カード式音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から17日以内出荷
外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
MP3ファイル再生ボード FV-127JP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から17日以内出荷
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら