緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)
外形寸法(mm)□80×D94.7
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します
再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
消費電力(W)(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
外形寸法(mm)266×145×34
最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)
動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)
メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10
設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)
スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)
再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
音圧(dB/m)最大 90
小さくなってもパワーは増大!
お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%
保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付
保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)
音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)
再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
仕様音声ファイル:MP3
色(本体)ライトグレー
音声ボリューム調整にて可
トランジスタタイプNPN
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
用途小型回転灯用ローターゴム
幅(mm)3.9
外径(Φmm)55.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102
材質PC
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
省電力、長寿命
球切れの心配無用
多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能)
回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)
消費電力(W)1.7(at AC13.5V)
定格電圧(V)AC12(50/60Hz)
口金BA15s
全光束(Lm)45(at AC13.5V)
使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ
発光色電球色
消費電流(mA)130(at AC13.5V)
使用周囲温度(℃)-30~+70
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
動作電圧AC13.5V(50/60Hz)
電圧許容範囲(V)AC11~15
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
取付方向正方向
2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
寸法(mm)200×140×51.5
質量(kg)0.95
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)17
出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。
定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
センサ用電源DC12V330mA以下
警戒回路数2ゾーン
出力時間約2秒から約5分可変
設置場所屋内の壁面
警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
回転灯・表示灯用天井取付ブラケット
適合機種SKH/SF10/SL10
材質SPCE
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途本体固定用
セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)
対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリカーボネート
対応機種HKFM・HKFM-G・HKF-K型シリーズ/SKF-BL・SKF-BR型シリーズ
付属品取り付けネジ 2個
対応機種XM型シリーズ/XP型シリーズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ