カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(188)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • RS PRO(17)
  • KTC(15)
  • THK(15)
  • CKD(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • ELPA(3)
  • 象印チェンブロック(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • エバオン(3)
  • エスコ(2)
  • NEC(2)
  • 曙ブレーキ工業(2)
  • 岡田装飾金物(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0045m-02」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットブラケット GL-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
防雪カバー ALS-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー ALS-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
適応機種:ALS、ALD、ALE、ALW
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUS304 4個・平座金 3×14×1 SUS304 8個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 4個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット組立 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個質量(g)100以下(防雪カバーR、L及び、付属品(六角棒レンチ以外)含む)対応機種ALS・ALD・ALE・ALW取付場所散光式警光灯ALシリーズのスピーカカバー使用周囲温度(℃)-40~+80取付方向正方向サイズ(mm)1100耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
防雪カバー AXS-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー AXS-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
二重カバー構造でスピーカーへの雪の進入を防ぎ、音量を確保します
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUSXM7 4個・平座金 3×14×1 SUS304 4個・金属スペーサ 長さ11mm SUS303 2個・金属スペーサ 長さ14mm SUS303 2個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個質量(g)170以下対応機種AXS使用周囲温度(℃)-30~+75耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
防雪カバー AZS-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー AZS-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
14日以内出荷
適応機種:AZS、AZD
付属品六角穴付きボルト 対辺2.5 M3×30 SUS304 2個・平座金 3×14×1 SUS304 2個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 2個・セットワッシャ(樹脂) 2個・ウェルナット組立(M3用) 2個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個質量(g)65以下(付属品含む(六角棒レンチ除く))対応機種AZS-M1LYFR-RR-51N・AZS-M1LYFR-RR-53N・AZS-M1LNFW-RR-53N・AZS-M1LNFR-RR-53N・AZD-M1LYFR-RR-51N・AZD-M1LYFR-RR-53N使用周囲温度(℃)-30~+75取付方向正方向のみ振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995
マイクロホン SDM-10A/11A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロホン SDM-10A/11APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
16,980税込18,678
1台
14日以内出荷
マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 SDM-11Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)対応機種SAP-520シリーズ保存温度(℃)-20~+60取付場所屋内・正方向出力インピーダンス(Ω)600 1kHz使用周囲温度(℃)-20~+60指向性単一指向性音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
マイクロホン SDM-08A/09A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロホン SDM-08A/09APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1台
14日以内出荷
SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個質量(g)170(カールコード含む)周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)対応機種SAP-520シリーズ保存温度(℃)-20~+60取付場所屋内・正方向出力インピーダンス(Ω)600 1kHz使用周囲温度(℃)-20~+60指向性単一指向性音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
サイレン信号検出出力ユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)サイレン信号検出出力ユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
62,980税込69,278
1台
89日以内出荷
検知可能対象:SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。・電源電圧(V):DC13.2・使用電圧範囲(V):DC10~16・消費電流(mA):150以下・暗電流(mA):35以下・使用温度範囲(℃):-20~+60(湿度85%以下)・耐振性(m/s2):45 JIS D 1601-1995 3種A種
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下)電源電圧(V)DC13.2消費電流(mA)150以下検知範囲SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。電流(mA)【暗】35以下使用電圧範囲(V)DC10~16耐振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
関連キーワード
研磨剤 100000特集