7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く) 対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y 取付場所屋外・屋内 取付方向正方向,横方向 耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロホン SDM-10A/11A
マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 SDM-11Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個 周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB) 対応機種SAP-520シリーズ 保存温度(℃)-20~+60 取付場所屋内・正方向 出力インピーダンス(Ω)600 1kHz 使用周囲温度(℃)-20~+60 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時 使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー AXS-001
二重カバー構造でスピーカーへの雪の進入を防ぎ、音量を確保します
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUSXM7 4個・平座金 3×14×1 SUS304 4個・金属スペーサ 長さ11mm SUS303 2個・金属スペーサ 長さ14mm SUS303 2個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個 質量(g)170以下 対応機種AXS 使用周囲温度(℃)-30~+75 耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー ALS-001
適応機種:ALS、ALD、ALE、ALW
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUS304 4個・平座金 3×14×1 SUS304 8個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 4個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット組立 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個 質量(g)100以下(防雪カバーR、L及び、付属品(六角棒レンチ以外)含む) 対応機種ALS・ALD・ALE・ALW 取付場所散光式警光灯ALシリーズのスピーカカバー 使用周囲温度(℃)-40~+80 取付方向正方向 サイズ(mm)1100 耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー AZS-001
適応機種:AZS、AZD
付属品六角穴付きボルト 対辺2.5 M3×30 SUS304 2個・平座金 3×14×1 SUS304 2個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 2個・セットワッシャ(樹脂) 2個・ウェルナット組立(M3用) 2個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個 質量(g)65以下(付属品含む(六角棒レンチ除く)) 対応機種AZS-M1LYFR-RR-51N・AZS-M1LYFR-RR-53N・AZS-M1LNFW-RR-53N・AZS-M1LNFR-RR-53N・AZD-M1LYFR-RR-51N・AZD-M1LYFR-RR-53N 使用周囲温度(℃)-30~+75 取付方向正方向のみ 振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995
1台
24,980 税込27,478
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロホン SDM-08A/09A
SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個 質量(g)170(カールコード含む) 周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB) 対応機種SAP-520シリーズ 保存温度(℃)-20~+60 取付場所屋内・正方向 出力インピーダンス(Ω)600 1kHz 使用周囲温度(℃)-20~+60 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時 使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
1台
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)サイレン信号検出出力ユニット
検知可能対象:SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。・電源電圧(V):DC13.2・使用電圧範囲(V):DC10~16・消費電流(mA):150以下・暗電流(mA):35以下・使用温度範囲(℃):-20~+60(湿度85%以下)・耐振性(m/s2):45 JIS D 1601-1995 3種A種
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下) 電源電圧(V)DC13.2 消費電流(mA)150以下 検知範囲SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。 電流(mA)【暗】35以下 使用電圧範囲(V)DC10~16 耐振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
1台
62,980 税込69,278
89日以内出荷

関連キーワード