防水中継端子ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)当日出荷
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。
ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。
カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。端子ねじM3(0.6~0.9N・m)使用温度範囲(℃)-25~80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)