カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SPARKFUN
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: SPARKFUNのすべての商品
特価

SparkFun雷センサー AS3935搭載
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷電源電圧(V)2.4~5.5アズワン品番64-5660-32検出範囲14ステップの1km精度で最大40km
バック-ブーストコンバータモジュール
SPARKFUN¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷出力電圧(V)2.5~9(調整可能)、選択可能な出力電圧:3.3、5、カスタムアズワン品番64-5659-81入力電圧範囲(V)3~16動作温度範囲(℃)-40~+125
SparkFun Audio Jack Breakout
SPARKFUN¥429税込¥4721個5日以内出荷Audio Jack Breakoutは、3.5mmオーディオジャックを接続するための基板です。5本のピンを引き出してあるので、ここにピンヘッダをはんだ付けすればブレッドボードやプリント基板に接続することができます。アズワン品番63-3035-60
SparkFun Servo Trigger
SPARKFUN¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷Servo Triggerは、小型ロボットなどのRCサーボモータの制御を簡単に行えるボードです。外部スイッチまたはロジック信号のサーボトリガにより、接続されたサーボモータの位置Aから位置Bに移動するように指示することができます。サーボトリガを使用するには、オンボードの半固定抵抗を使用してスタート/ストップ位置とトランジション時間を調整します。制御にはATTiny84マイクロコントローラを使用して、サーボ制御プログラムを実行しています。オンボードの各サーボトリガには、3つの半固定抵抗があります。Aはスイッチがオープンのときサーボが入る位置を設定し、Bはスイッチがクローズしたときにサーボが移動する位置を設定し、TはAからBに戻ってくるのにかかる時間を設定します。2つの動作モードがあり、裏面のジャンパ(SJ1)で切り替えられます。デフォルトはスイッチ開でA、スイッチ閉でBになるBistableモードで、SJ1をショートするとスイッチを押すたびにAB、ABを繰り返すOne shotモードになります。主な仕様。コントローラ:ATTiny84。推奨電圧:5V。最大電圧:5.5V。消費電流:5mA。3つの制御設定。A:スイッチがオープン時のサーボ位置の設定。B:スイッチがクローズ時のサーボ位置の設定。C:AからB、BからAに戻るのにかかる時間の設定。入力極性を設定可能。応答モードを設定可能。アナログサーボと互換性がある。ISPヘッダピンを再プログラムに使用可能アズワン品番63-3035-84
XBee Shield
SPARKFUN¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷Arduino ワイヤレスプロトシールドやArduino ワイヤレスSDシールド同様、Arduino-XBeeモジュール間のロジックレベル変換をしてくれます。(MOSFET使用)XBee無線モジュールは付属しません。アズワン品番63-3141-79
MIDIシールド
SPARKFUN¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷セット内容SparkFun MIDI Shield PCB、2×5-pin DIN conectors、2×10K rotary potentiometer、3×12mm tactile pushbutton switchesアズワン品番63-3112-41
SparkFun gamer:bit
SPARKFUN¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷gamer:bitは、ファミコンに似たボタンと外部入力用のポートを追加するための拡張基板です。エッジコネクタでmicro:bitと簡単に接続できます。ボードの左側には4方向のDパッド、ボードの右側には2つのアクションボタンが装備されています。中央のmicro:bitの2つのプッシュボタンは、スタートとセレクトとして機能します。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。アズワン品番63-3043-90
ラッチロック式ソレノイド 12V
SPARKFUN¥4,698税込¥5,1681個欠品中質量(kg)0.16電源電圧(V)12ワイヤー長(mm)250、2ピンオスJSTコネクタで終端起動時間(秒)1~10秒サイズ(mm)41.5×54.5×30、ロックピン:10アズワン品番64-5660-21消費電流600mA
AruduinoPro328-3.3V/8MHz
SPARKFUN¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷入力電圧(V)3.35~12電源電圧(V)3.3アズワン品番63-3124-99アナログ入力6Pins
Infrared Thermometer - MLX90614
SPARKFUN¥6,798税込¥7,4781個33日以内出荷仕様Factory calibrated in wide temperature range
FTDI Basic Breakout-3.3V USB-シリアルアダプター
SPARKFUN¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷内容:電源電圧が3.3VのArduinoPro、mini、LilyPad用のUSB-シリアル変換基板。自動リセットに対応したArduinoに使用可能で、スケッチの書込みごとにリセットスイッチを押す必要がありません。電源電圧が5Vに対応した商品もございます。【注】電源電圧が5VのArduino製品(ProやPro Miniの16MHzで動作するもの)には使えませんのでご注意ください。アズワン品番63-3123-97
Arduino Pro Mini328-5V/16MHz
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Arduino Pro Mini328-5V/16MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで16MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は5Vです。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)アズワン品番63-3047-63
FTDI Basic Breakout - 5V
SPARKFUN¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷内容:電源電圧が5VのArduinoPro、mini、LilyPad用のUSB-シリアル変換基板。自動リセットに対応したArduinoに使用可能で、スケッチの書込みごとにリセットスイッチを押す必要がありません。アズワン品番63-3120-70
LiPo Charger/Booster LiPo充電器
SPARKFUN¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷出力ブースター:5V、1A充電時電流(mA)microUSB、500アズワン品番64-5660-13
Battery Holder - 1x18650 wire leads
SPARKFUN¥379税込¥4171個5日以内出荷寸法(mm)Holder:74.5 x 21.5 x 17.7(2.93" x 0.84" x 0.69")全長(mm)379.3(14.9")アズワン品番63-3035-80