人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所屋外
材質ABS樹脂
質量(g)約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82
ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード写真モード/動画モード
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下
電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。
マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約55
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
使用温度範囲(℃)-10~45
電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)
本体質量(g)約40
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×24
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型
取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)
質量(g)約257(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)
電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)
表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57
記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式
ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)
電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります
動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください
使用場所屋内/屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)
カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD
人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
XP10TとXP700のセットです。
セット内容XP10TとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯
スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません
電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
保護等級IPX6相当
記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)
視野角【レンズ】上下60°/水平100°
電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年
動画8fps/VGA 640×480/15秒
アズワン品番64-8886-89
データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式
カメラ仕様CMOS‐30万画素
人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)
電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)
電源タイプ電池式
関連資料(1.92MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ナンバー消し機能付きのタッチセンサー
受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)
本体質量(g)約37
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
設置場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
関連資料(2.84MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂
種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)
使用温度範囲(℃)-20~45
本体質量(g)143(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34
使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)
電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
アーム長さ(mm)400
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット、吊り下げ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
電球の種類LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約121(クリップ除く)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式クリップ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明
人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。
防雨型なので屋外軒下でも使用できます。
センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
消費電力(W)2、4
付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)360(電池含まず)
電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71
電池寿命約11カ月
明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)
点灯時間15秒間/90秒間
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。
用途玄関や廊下が暗い時に。カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。仮設トイレに。
付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープ
トラスコ品番382-8946
材質ABS樹脂
幅(mm)210
高さ(mm)260
奥行(mm)50
消費電力(W)16/LED10時
電源(AC V)100 50/60Hz
使用電球LED10W/5WW
光源色白色/昼光色/電球色
点灯保持時間5秒~15分
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。
また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。
防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220
明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式
コード長さ(m)約1.8
センサー照度センサー調節可
モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ
最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)
設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。
防水仕様防沫 IPX4
光色白色/昼光色/電球色
点灯時間5秒~15分
点灯方法点灯または点滅
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。
人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。
便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。
【どこでも設置OK】
磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに
スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに
吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31
質量(g)78.5(電池を含まない)
電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り)
材質ABS樹脂
光源ホワイトLED、0.25W×2個
センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内
使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない)
点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間
表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期)
防水仕様防雨・防沫:IP44
使用温度範囲(℃)-10~35
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質ABS
寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)約104(電池含まず)
保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間約15秒間(固定)
センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)約3まで
関連キーワード