こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約121(クリップ除く)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式クリップ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード