カテゴリ

  • 防犯用品(10)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • SecuSTATION(18)
  • 安達商事(16)
  • SanDisk(サンディスク)(12)
  • スリーアールソリューション(11)
  • TRANSCEND(トランセンド)(10)
  • セルスター(10)
  • 塚本無線(10)
  • i-PRO(10)
  • エレコム(9)
  • サンワサプライ(9)
  • カシムラ(9)
  • ブロードウォッチ(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • Gigastone(7)
  • JVC(6)
  • DJI(6)
  • Brinno(ブリンノ)(6)
  • ALPINE(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「128gb microsd」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 録画式センサーカメラ リーベックス

    録画式センサーカメラ

    リーベックス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
    用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に材質ABS樹脂電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)本体質量(g)約150(電池を含まない)電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50撮影時間(秒)15
  • Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ

    リーベックス
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。天井壁置き、取り付け場所を選びません。カメラの向きは自在に調整可能。動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。高画質録画1080pフルHD画像。
    付属品USB-AC、USBケーブル(1m)、取り付け用ネジ、取り付け用両面テープ材質ABS質量(g)87電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.9×6
  • Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋内タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋内タイプ

    リーベックス
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。首振り機能。アプリの操作でカメラを上下左右自由に動かせる。動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。夜間撮影で暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。高画質録画1080pフルHD画像。
    付属品USB-AC、USBケーブル(2m)、取り付け用ネジ材質ABS質量(g)252電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.2
  • Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ ソーラーチャージャー セット リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ ソーラーチャージャー セット

    リーベックス
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。高効率ソーラー充電可能!電源工事不要で長期間の運用が可能に。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。
    用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)
  • Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ

    リーベックス
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。在宅時には受信チャイムが鳴り音で来客がわかります。人感センサーが反応すると/訪問者が呼び出しボタンを押すとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。外出先からスマホで応答。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。本体のみでも専用プレートで取り付け可能、ホルダーを使えばテレビドアホンのように取り付け可能です。防水性能IP55 屋外使用可能。双方向通話で防犯にも置き配にも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。
    用途防犯に(不審者・侵入対策)。配線工事不要の玄関インターホンに(来客・置き配の対応)
  • Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ

    リーベックス
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。ソーラーチャージャーと組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に(別売)。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。
    用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)
  • Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス

    Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ

    リーベックス
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。動くものを自動追尾。水平350°/垂直110°の可動域をなめらかに静音で追尾します。AIが人を認識すると録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。電源式だから電池切れの心配なし。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。カメラの向きはアプリからも自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。
    用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)
  • 液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付き防雨型センサーカメラ

    リーベックス(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
    形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
  • 綺麗撮影センサ―カメラ リーベックス

    綺麗撮影センサ―カメラ

    リーベックス
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 。電池式だから電源がない場合でも、しっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当。センサー感知距離約18m。FHD1920×1080万画素。撮影範囲90°、センサー感知範囲60°
    用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。ブラック材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源単3形アルカリ乾電池8本(別売)本体質量(g)275レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチカラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fpsセンサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×135×77イメージセンサー200万画素CMOSセンサー
  • 綺麗撮影ソーラーセンサ―カメラ リーベックス

    綺麗撮影ソーラーセンサ―カメラ

    リーベックス
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 。電池式・ソーラー充電式だから、電源がない場合でもしっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当。センサー感知距離約18m。FHD1920×1080万画素。撮影範囲90°、センサー感知範囲60°
    用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。カモフラージュ材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源内蔵充電池(リチウムイオン電池2600mAh)または、単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)358レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチ充電方式ソーラーパネルでの充電/USBケーブル(カメラ側Type-C)での充電カラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fpsセンサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×143×95イメージセンサー200万画素CMOSセンサー