Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ
インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。
Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。
動くものを自動追尾。
水平350°/垂直110°の可動域をなめらかに静音で追尾します。
AIが人を認識すると録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。
カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。
Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。
最大128GBまでのmicroSDカードに対応。
microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。
電源式だから電池切れの心配なし。
防水性能IP55 屋外使用可能。
天井・壁・置き・取付場所を選びません。
カメラの向きはアプリからも自在に調整可能。
双方向通話で防犯にも見守りにも便利。
高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。
夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。
カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。
- 用途
- 防犯に(不審者・侵入対策)
見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)
介護・業務管理に(来客・作業状況確認)
- 適合
- (可動域)カメラ部:水平350°/垂直110°、(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動
- 寸法(mm)
- 外部アンテナ:(約)9.4Φ×88
- 電源
- 5V 1A以上のUSB-Aポート
- 方式
- 無線:無線LAN Wi-Fi
- 本体質量(g)
- (約)260
- 対応OS
- iOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+
- 入力
- 5V 1A以上 USB Type-C
- レンズ
- F2.0 / EFL 3.2mm
- センサー
- 動体検知
- 準拠規格
- IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
- 記録媒体
- アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)70×112×70
- 解像度
- 画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)
- 視野角
- カメラ:最大約120°(画角)
- 動作温湿度範囲
- 0℃~40℃/90%(結露のないこと)
- ACアダプタ(定格出力)
- DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)
- ACアダプタ(定格入力)
- AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)
- 録画時間
- 15/30/60(秒)(App設定)
- 対応フォーマット
- 動画:mp4/静止画:jpeg
- セキュリティ
- WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
- 防水性
- IP55 屋外使用可
- フレームレート
- FHD:15/HD:20(fps)
- アプリケーション
- REVEX Smart
- イメージセンサー
- 1/2.9型 CMOS 200万画素
- 通信周波数帯域(GHz)
- 2.4(※5GHz非対応)
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(3.65MB)
注意
※本製品は、安定したインターネット回線に接続されたWi-Fi環境でのご使用を推奨しています。※自動録画にはmicroSDカードが必要です。
※常時録画ではありません。AI認識時、設定秒数録画。
※天井への取付時には付属のネジを使用して確実に固定してください。
※設定時にアプリを使用しない場合、日時の初期設定は「2025-01-01 00:00:00」からスタートします。
※スマホへの通知機能はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。
※遠隔での双方向通話はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ






























