曜日別特売

Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ

Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ - リーベックス

インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。
Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。
在宅時には受信チャイムが鳴り音で来客がわかります。
人感センサーが反応すると/訪問者が呼び出しボタンを押すとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。
外出先からスマホで応答。
Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。
最大128GBまでのmicroSDカードに対応。
microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。
充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。
本体のみでも専用プレートで取り付け可能、ホルダーを使えばテレビドアホンのように取り付け可能です。
防水性能IP55 屋外使用可能。
双方向通話で防犯にも置き配にも便利。
高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。
夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。

用途
防犯に(不審者・侵入対策)
配線工事不要の玄関インターホンに(来客・置き配の対応)
質量(g)
[受信チャイム](約)34、【カメラ】(約)195
電源
[呼出チャイム]5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(付属)
方式
無線:無線LAN Wi-Fi
対応OS
iOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+
入力
【カメラ】5V 1A以上 USB Type-C
レンズ
F2.0 / EFL 2.3mm
センサー
人感センサー
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)
バッテリー
【カメラ】(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,000mAh(3.7V)
周波数帯域(MHz)
受信:[呼出チャイム]315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カメラ】取付ホルダー収納時:(約)94×106×28/本体のみ:(約)59×99×H4、[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)
解像度
画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)
視野角
カメラ:最大約120°(画角)
動作温湿度範囲
0℃~40℃/90%(結露のないこと)
ACアダプタ(定格出力)
DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)
ACアダプタ(定格入力)
AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)
充電時間(時間)
【カメラ】(約)4~6
録画時間
15/30/60(秒)(App設定)
対応フォーマット
動画:mp4/静止画:jpeg
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
防水性
カメラ:IP55 屋外使用可/受信チャイム:なし 屋外使用不可
音量(dB)
[受信チャイム]6~82(8段階)(1m)
フレームレート
FHD:15/HD:20(fps)
アプリケーション
REVEX Smart
センサー感知範囲
(約)2~5m/水平方向最大120°
距離
受信可能:[チャイム]屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)
待機時間
【カメラ】最長6カ月(※夜間撮影しない環境で1日10回動作)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4(※5GHz非対応)
内容量
1セット
取扱説明書:(3.84MB)
注意
※本製品は、安定したインターネット回線に接続されたWi-Fi環境でのご使用を推奨しています。
※自動録画にはmicroSDカードが必要です。
※常時録画ではありません。呼び出しボタン押下時、またはセンサー感知時に設定秒数録画。
※天井への取付時には付属のネジを使用して確実に固定してください。
※設定時にアプリを使用しない場合、日時の初期設定は「2025-01-01 00:00:00」からスタートします。
※スマホへの通知機能はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。
※遠隔での双方向通話はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765098SDWF02
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする