Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ

Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックスWi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ - リーベックス

インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。
Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。
人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。
カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。
Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。
最大128GBまでのmicroSDカードに対応。
microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。
充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。
交換用バッテリー別売
ソーラーチャージャーと組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に(別売)。
防水性能IP55 屋外使用可能。
天井・壁・置き・取付場所を選びません。
取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。
双方向通話で防犯にも見守りにも便利。
高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。
夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。
カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。

用途
防犯に(不審者・侵入対策)
見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)
介護・業務管理に(来客・作業状況確認)
仕様
(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動
寸法(mm)
外部アンテナ:(約)9.4Φ×88
方式
無線:無線LAN Wi-Fi
本体質量(g)
(約)300
対応OS
iOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+
入力
5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能
レンズ
F2.0 / EFL 3.2mm
センサー
人感センサー
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)
バッテリー
(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)(※交換可能/交換用バッテリー別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)60×91×80(本体のみ)
解像度
画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)
視野角
カメラ:最大約120°(画角)
動作温湿度範囲
0℃~40℃/90%(結露のないこと)
ACアダプタ(定格出力)
DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)
ACアダプタ(定格入力)
AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)
充電時間(時間)
(約)4~6
録画時間
15/30/60(秒)(App設定)
対応フォーマット
動画:mp4/静止画:jpeg
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
防水性
IP55 屋外使用可
フレームレート
FHD:15/HD:20(fps)
アプリケーション
REVEX Smart
センサー感知範囲
(約)2~5m/水平方向最大120°
待機時間
最長7カ月(※環境により短くなります)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4(※5GHz非対応)
内容量
1セット
取扱説明書:(3.43MB)
注意
※本製品は、安定したインターネット回線に接続されたWi-Fi環境でのご使用を推奨しています。
※自動録画にはmicroSDカードが必要です。
※常時録画ではありません。人感センサー検知時、設定秒数録画。
※天井への取付時には付属のネジを使用して確実に固定してください。
※設定時にアプリを使用しない場合、日時の初期設定は「2025-01-01 00:00:00」からスタートします。
※ソーラーチャージャーは屋外の陽当たりの良い南側へ向けて取付けてください。
※スマホへの通知機能はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。
※遠隔での双方向通話はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765071SDWF03
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする