カテゴリ
- 防犯用品(8)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- Vivotek(24)
- セルスター(15)
- 安達商事(14)
- NEC(12)
- 佐藤計量器製作所(12)
- i-PRO(10)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- エンプレイス(8)
- THANKO(サンコー)[電子機器](7)
- プラネックスコミュニケーションズ(7)
- マルエヌ(6)
- サンワダイレクト(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- サンワサプライ(5)
- 共立電子産業(5)
- 塚本無線(5)
- スリーアールソリューション(5)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
「microsd 8gb」の検索結果

録画式センサーカメラ
リーベックス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に材質ABS樹脂電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)本体質量(g)約150(電池を含まない)電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50撮影時間(秒)15
Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ ソーラーチャージャー セット
リーベックス¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。高効率ソーラー充電可能!電源工事不要で長期間の運用が可能に。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88タイプソーラパネル:単結晶ソーラパネル電力(W)発電:【ソーラーチャージャー】最大5方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)【カメラ】(約)300、【ソーラーチャージャー】(約)390対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能レンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)(※交換可能/交換用バッテリー別売)変換効率(%)【ソーラーチャージャー】(約)22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】(約)60×91×80(本体のみ)、【ソーラーチャージャー】(約)169×12×182解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲カメラ:0℃~40℃/90%(結露のないこと)/ソーラーチャージャー:15℃~65℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)(約)4~6コネクタ充電:【ソーラーチャージャー】USB-Type-C(非防水)ケーブル長(mm)【ソーラーチャージャー】(約)3録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性カメラ:IP55 屋外使用可/ソーラーチャージャー:IP65 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°待機時間最長7カ月(※環境により短くなります)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)可動範囲(°)外部アンテナ:180度回転、90度可動
Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ
リーベックス¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。ソーラーチャージャーと組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に(別売)。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)仕様(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)(約)300対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-C/ソーラーチャージャーに接続可能レンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)(※交換可能/交換用バッテリー別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)60×91×80(本体のみ)解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)(約)4~6録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性IP55 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°待機時間最長7カ月(※環境により短くなります)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
Wi-Fi センサーカメラ 玄関タイプ
リーベックス¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。在宅時には受信チャイムが鳴り音で来客がわかります。人感センサーが反応すると/訪問者が呼び出しボタンを押すとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。外出先からスマホで応答。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。本体のみでも専用プレートで取り付け可能、ホルダーを使えばテレビドアホンのように取り付け可能です。防水性能IP55 屋外使用可能。双方向通話で防犯にも置き配にも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。用途防犯に(不審者・侵入対策)。配線工事不要の玄関インターホンに(来客・置き配の対応)質量(g)[受信チャイム](約)34、【カメラ】(約)195電源[呼出チャイム]5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(付属)方式無線:無線LAN Wi-Fi対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力【カメラ】5V 1A以上 USB Type-CレンズF2.0 / EFL 2.3mmセンサー人感センサー準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)バッテリー【カメラ】(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,000mAh(3.7V)周波数帯域(MHz)受信:[呼出チャイム]315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】取付ホルダー収納時:(約)94×106×28/本体のみ:(約)59×99×H4、[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)充電時間(時間)【カメラ】(約)4~6録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性カメラ:IP55 屋外使用可/受信チャイム:なし 屋外使用不可音量(dB)[受信チャイム]6~82(8段階)(1m)フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartセンサー感知範囲(約)2~5m/水平方向最大120°距離受信可能:[チャイム]屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)待機時間【カメラ】最長6カ月(※夜間撮影しない環境で1日10回動作)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ
リーベックス¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。動くものを自動追尾。水平350°/垂直110°の可動域をなめらかに静音で追尾します。AIが人を認識すると録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。電源式だから電池切れの心配なし。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。カメラの向きはアプリからも自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)適合(可動域)カメラ部:水平350°/垂直110°、(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動寸法(mm)外部アンテナ:(約)9.4Φ×88電源5V 1A以上のUSB-Aポート方式無線:無線LAN Wi-Fi本体質量(g)(約)260対応OSiOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+入力5V 1A以上 USB Type-CレンズF2.0 / EFL 3.2mmセンサー動体検知準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)70×112×70解像度画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)視野角カメラ:最大約120°(画角)動作温湿度範囲0℃~40℃/90%(結露のないこと)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)録画時間15/30/60(秒)(App設定)対応フォーマット動画:mp4/静止画:jpegセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化防水性IP55 屋外使用可フレームレートFHD:15/HD:20(fps)アプリケーションREVEX Smartイメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(※5GHz非対応)
Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ
リーベックス¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。天井壁置き、取り付け場所を選びません。カメラの向きは自在に調整可能。動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。高画質録画1080pフルHD画像。付属品USB-AC、USBケーブル(1m)、取り付け用ネジ、取り付け用両面テープ材質ABS質量(g)87電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.9×6
Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋内タイプ
リーベックス¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。首振り機能。アプリの操作でカメラを上下左右自由に動かせる。動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。夜間撮影で暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。高画質録画1080pフルHD画像。付属品USB-AC、USBケーブル(2m)、取り付け用ネジ材質ABS質量(g)252電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.2
センサーライトカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。用途防犯対策、ストーカー対策材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)使用場所屋内・屋外軒下アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)防水性IPX4相当点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素