カテゴリ

  • 建材・エクステリア(9)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • XP POWER(18)
  • エイポック(4)
  • エスコ(3)
  • StarTech.com(3)
  • Vesrah(2)
  • カブト工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 吉年(1)
  • 東空販売(1)
  • BLACK BOX(1)
  • 伊原電子工業(1)
  • Lazos(1)
  • 介援隊(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp10a」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックスワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセットリーベックス
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
防水型 押しボタン送信機  単品 リーベックス防水型 押しボタン送信機 単品リーベックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約38ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP67電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット リーベックス防雨型人感センサー 受信撮影カメラセットリーベックス
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセットリーベックス
4,098税込4,508
1セット
当日出荷
XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
防雨型人感センサー 受信LEDライトセット リーベックス防雨型人感センサー 受信LEDライトセットリーベックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A使用温度範囲(℃)-10~45電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
防雨型人感センサー 人感チャイムセット リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセットリーベックス(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセットリーベックス
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセットリーベックス(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス防水型押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
100a 10k特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら