16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
基材ガラスクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)200
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 ベージュ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。 材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.16 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)184 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)89 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

質量(g)178 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 ベージュ テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 引張強度144N/10mm(厚み0.13mm) 粘着力4N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)216 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)