耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)6
引張強度(N/10mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
色ベージュ
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)45
引張強度(N/10mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.3
色ベージュ
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
規格UL510
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)5.6
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・絶縁・耐薬品
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
色ベージュ
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)
粘着力4N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.3
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.16
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)184
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)89
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
質量(g)178
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)216
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード