103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・絶縁・耐薬品
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
タイプASF-110FR テープ長さ(m)10
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中興化成工業PTFEチューブ
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE 長さ(m)1 耐熱温度(℃)260(無負荷)
1巻(1巻)
239 税込263
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

白色半透明 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~260 収縮温度330℃以上 収縮率(%)約40 収縮後肉厚(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ
RoHS
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 白色半透明 テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
1袋ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材 長さ(m)10 グレードナチュラル/平織り 体積抵抗率(Ωcm)1015 表面抵抗率(Ω)1014 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性 試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.04 長さ(m)5 特性電気絶縁性
1個
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7498 アズワン品番64-7269-27 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
7,698 税込8,468
欠品中

ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜 粘着力(N/10mm)3.6 最高使用温度(℃)200 引張強度(N/25mm)380 引張強度(N/10mm)152 粘着力(N/25mm)9
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7510 アズワン品番64-7269-28 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPa アズワン品番65-9966-71
1巻
7,498 税込8,248
翌々日出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.05 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7502 アズワン品番64-7269-26 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.05 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号106-0038 アズワン品番64-7269-25 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7507 アズワン品番64-7269-32 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。 トラスコ品番430-5540 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-50~260 内径(Φmm)4 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)18 適合流体ほとんどの酸・アルカリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に 仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可 材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)0.08 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)28 使用場所屋内/屋外
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。 厚さ(mm)0.2 奥行(mm)750 間口(mm)900
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト 粘着力(N/10mm)3.2 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)12 粘着力(N/25mm)8 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。 材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン トラスコ品番420-4425 厚さ(mm)0.35 質量(kg)0.4 ホワイト 奥行(mm)750 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。 トラスコ品番149-8106 材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)82 長さ(m)4 使用温度範囲-60~250℃ 引張強度98N/10mm 主な用途断熱材、摺動補助 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)95 引張強度(N/10mm)38 粘着力(N/25mm)10 切断方法カッターが必要 特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR 長さ(m)10 耐熱温度(℃)約200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。 材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.16 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)184 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。 トラスコ品番623-3181 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~180 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤耐熱アクリル系 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/25mm)90 引張強度(N/10mm)36 粘着力(N/25mm)4.6 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷