耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。
仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.23
色乳白色
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)136
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.3
色ベージュ
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
規格UL510
粘着力(N/10mm)5.6
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
基材ガラスクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤シリコン系
耐熱温度(℃)200
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
色半透明(有色含む)
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
長さ(m)10
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
電気絶縁性に優れています。
用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定
仕様切断にはカッターが必要
使用温度範囲(℃)250
引張強度75N/10mm
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)250
特性耐熱性
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
色白色半透明
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
基材フッ素樹脂(PTFE)
引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)
粘着剤シリコーン系
粘着力3N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途耐熱結束
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
色ベージュ
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)
粘着力4N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。
仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可
材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
色ベージュ
長さ(m)10
最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7498
アズワン品番64-7269-27
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。
トラスコ品番430-5540
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-50~260
内径(Φmm)4
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)18
適合流体ほとんどの酸・アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。
トラスコ品番623-3181
幅(mm)25
厚さ(mm)0.06
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~180
基材フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤耐熱アクリル系
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/25mm)90
引張強度(N/10mm)36
粘着力(N/25mm)4.6
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
最高使用温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200
表面抵抗率(Ω)108以下
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。
フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。
PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護
トラスコ品番788-7515
材質基材:フッ素樹脂(PFA)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)144
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.5
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7510
アズワン品番64-7269-28
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8659
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-22
1枚
¥17,355
税込¥19,091
翌々日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8654
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-17
1枚
¥8,227
税込¥9,050
翌々日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7507
アズワン品番64-7269-32
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7501
アズワン品番64-7269-29
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.05
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号106-0038
アズワン品番64-7269-25
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8657
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-13
1枚
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7505
アズワン品番64-7269-37
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7500
アズワン品番64-7269-34
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.05
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7502
アズワン品番64-7269-26
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号147-5995
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-19
1枚
¥15,068
税込¥16,575
翌々日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8653
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-18
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8661
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-15
1枚
¥9,583
税込¥10,541
5日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8658
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-21
1枚
¥15,068
税込¥16,575
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ