耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.3
色ベージュ
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
規格UL510
粘着力(N/10mm)5.6
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.04
長さ(m)5
特性電気絶縁性
電気絶縁性に優れています。
テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他
使用温度範囲(℃)250
伸び(%)70
主な用途電気・電子用
最高使用温度(℃)250
引張強度(N/25mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐磨耗性、表面平滑性
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
色ベージュ
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)
粘着力4N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200
表面抵抗率(Ω)108以下
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
関連キーワード